スズキ GSX1300Rハヤブサ [1300cc] メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ALCANhands製
スズキ GSX1300Rハヤブサ [1300cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298

ALCANhands
チョークワイヤー
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
---|---|---|---|---|---|
JB448CH00 | 1本 | スズキ | ブラックアウター | GSX-R1300ハヤブサ GW71A 99Y-07Y | 640 |
販売価格(税別)
¥4,598
税込¥5,058

ALCANhands
スロットルワイヤー
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
---|---|---|---|---|---|
JB448A00 | 1本 | スズキ | ブラックアウター | GSX-R1300ハヤブサ GW71A 99Y-07Y | A640/B645 |
戻る ページ 1 次へ