スズキ レッツ [50cc] 2015-17年式 マフラーガスケット

CA4AA 4st FI ■機種記号形式:UZ50L5

スズキ レッツ [50cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-CA4AA 原動機型式 A409 4st単気筒 空冷
フレームNo CA4AA - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 35J TL 80/90 - 10 35J TL
バッテリー FTX4L-BS 全長 1,660
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 69
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2017 CA4AA 100001 ~ 2015/3月
新開発フューエルインジェクションシステム(燃料噴射装置)採用、新設計エンジン。
U字ロックホルダー付リヤキャリア、ガソリンタンク容量増量(レッツ4の4.5Lから4.8Lへ)。
フルフェイスヘルメット1個が収納できるシート下トランクスペース。
丸型ヘッドライト採用、クリアレンズ採用の前後ウィンカー、など。
カラー設定
・ラズライトブルー(青)
・サンディベージュ(ベージュ)
・ブラヴォドブラック(黒)
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2(白)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 639 税込703
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-2000016 1セット(2個) スズキ XS-16 レッツ4/アドレスV50等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 349 税込384
0営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-963-12016 1個 スズキ車用 S-16 29

戻る ページ 1 次へ