スズキ アドレスV125 [125cc] 2010-17年式 カスタムパーツ(ボディ) ハリケーン製

CF4EA FI ■UZ125K9

スズキ アドレスV125 [125cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-CF4EA 原動機型式 F468 4st単気筒 空冷
フレームNo CF4EA - 124837 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,750
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 97
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,510
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1760 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.95 L
フィルタ
交換時
1.05 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 CF4EA ~ 2010/12月 カラー追加
・ファントムブラックメタリックNo.2
2012 ~ 2012 CF4EA ~ 2012/6月
カラー変更
・キャンディカプリブルー
2010 ~ 2010 CF4EA 124837 ~ 2010/1月 マイナーチェンジ
08年に一旦生産終了していたモデル復活。
2010/8月にV125Sへモデルチェンジ後も併売。
強制空冷4サイクル単気筒。
平成19年年排出ガス規制適合。
V125G同様にリアキャリア、フロントポケット標準装備。
SCEMメッキシリンダー、ディスチャージポンプ式インジェクション装備。
リアキャリア、インナーラック装備。
カラー追加
・ソニックシルバーメタリックNo.2
・グラススパークルブラック
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
2013 ~ 2017 CF4EA 142467 ~ 2013/7月
カラー変更
・パールグラスホワイトNo.2(新色)
・キャンディカプリブルー
・ソニックシルバーメタリック
・グラススパークルブラック
2017/9月V125シリーズ全仕様生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ロング スロットルケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル 1個
レビュー: 3.71(7)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6588 1個 150mmロング アウター長さ1660mm ブラック アドレスV125/G_アドレスV125S/ベーシック ('10~'13 L0) アドレスV125/G -07

2. ミニコンチ3型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
4営業日後以内
ハリケーン ミニコンチ3型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 内径(Φmm) 全幅(mm)
HB0025C-31 1個 スイッチ穴加工済み クロームメッキ 18 620

3. ミニコンチ3型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニコンチ3型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK602-01 1セット スイッチ穴付ハンドル ハンドルセッター・ホルダー・4.5ベーツライト、トリップ付ミニメーター・セルスイッチ&プレート・FIインジケーター他 アドレスV125/G アドレスV125/G

戻る ページ 1 次へ