スズキ GSX-R125 ABS [125cc] 2018-21年式 カスタムパーツ(ボディ) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

DL33B FI ABS ■STD

スズキ GSX-R125 ABS [125cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-DL33B 原動機型式 CFA1 4st単気筒 水冷
フレームNo DL33B - 100001 ~ 排気量 124
タイヤ
前 90/80 - 17 46S TL 後 130/70 - 17 62S TL
バッテリー FTZ5L-BS(傾斜置) 全長 2,000
スプロケット
前 14 後 45 二次減速比 3.214
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 428 リンク数 122 備考
全高 1,070
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 134
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 DL33B 100001 ~ 2018/1月
水冷4サイクル単気筒DOHC4バルブ。
平成28年国内排出ガス規制対応。
ABS標準装備。スズキイージースタートシステム採用。
セパレートハンドル、LED縦型2灯ヘッド、花弁形状ペータルブレーキディスク、大容量燃料タンク(11L)、フルデジタル表示多機能メーター、ワンアクション式シャッター付ステアリングロック、など。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック(SUZUKIロゴ)(XAL8)
・ソリッドブラック(半ツヤ)(AL8)
・ブリリアントホワイト
2019 ~ 2019 DL33B 100978 ~ 2018/9月
カラー変更
・ブリリアントホワイト(新色)
・トリトンブルーメタリック(継続)
・ブリリアントホワイト(継続)
2020 ~ 2020 DL33B 103202 ~ 2020/2月
ハザードスイッチ追加、メーター表示変更。
カラー変更
・タイタンブラック
・ブリリアントホワイト
・トリトンブルーメタリック
2021 ~ 2021 DL33B 104403 ~ 2021/1月
カラー変更
・ストロンガーレッド×タイタンブラック
・タイタンブラック
・トリトンブルーメタリック
2020 ~ 2020 DL33B 104586 ~ 2020/7月
創立100周年記念特別色追加
チームスズキエクスターの参戦マシン「GSX-RR」のカラーリングをモチーフ。
・ソラリスシルバー×トリトンブルーメタリック(2トーン)
・タイタンブラック(継続)
・ブリリアントホワイト(継続)
・トリトンブルーメタリック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. 専用スロットルワイヤー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥3,498 税込¥3,848
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 専用スロットルワイヤー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースユース車両対象に開発された新型ハイスロットルキットEVO車種KITに付属される車種専用設計のスロットルワイヤーです。スエージング加工によってワイヤー表面の凹凸をなくし、極限まで摩擦抵抗を減らしています。錆びに強いステンレスを採用しています。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 色 タイプ 加工 材質(金具)
1060386 1個 【アウター】ブラック 引き戻し共通 【ワイヤー】スエージング加工 ステンレス

2. ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ38/40 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥19,980 税込¥21,978
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ38/40 1キット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースユースで高い支持を得た「ハイスロットルキットEVO」がさらなる改良を加えて「EVO2」に進化!。プロチームからのフィードバックを得て進化を続ける、ハイスペックモデルです。特に、ワイヤー交換作業の大幅な時間短縮ができる点は高く評価されており、レースコンセプトから誕生した製品でありながらストリートユースにもオススメの逸品に仕上がっています。スロットル操作性。スロットル開閉のダイレクト感がありながら、摩擦抵抗を徹底的に減らす構造でなめらかでガタつきなく操作。メンテナンス性。少ない手順で分解でき、スロットルワイヤーやブラケットの交換がスピーディ!。耐久性。シンプルな構成と高い加工精度で、長く安心してご使用いただけます。ブラケット:開度違いの2サイズのブラケットを付属。120mmグリップ付属

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 色 ブラケット ホルダー 適合車種
1065505 1キット 【ホルダー】シルバー Φ38/40 スモール SUZUKI GSX-R125 ABS '2018 ~ '2019

3. ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ38/40 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥19,980 税込¥21,978
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ38/40 1キット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースユースで高い支持を得た「ハイスロットルキットEVO」がさらなる改良を加えて「EVO2」に進化!。プロチームからのフィードバックを得て進化を続ける、ハイスペックモデルです。特に、ワイヤー交換作業の大幅な時間短縮ができる点は高く評価されており、レースコンセプトから誕生した製品でありながらストリートユースにもオススメの逸品に仕上がっています。スロットル操作性。スロットル開閉のダイレクト感がありながら、摩擦抵抗を徹底的に減らす構造でなめらかでガタつきなく操作。メンテナンス性。少ない手順で分解でき、スロットルワイヤーやブラケットの交換がスピーディ!。耐久性。シンプルな構成と高い加工精度で、長く安心してご使用いただけます。ブラケット:開度違いの2サイズのブラケットを付属。120mmグリップ付属

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 色 ブラケット ホルダー 適合車種
1065506 1キット 【ホルダー】ブラック Φ38/40 スモール SUZUKI GSX-R125 ABS '2018 ~ '2019

4. ハイスロKIT [EVO2]SIL ラージボディー巻取Φ52/54レース推奨サイズ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥19,980 税込¥21,978
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ハイスロKIT [EVO2]SIL ラージボディー巻取Φ52/54レース推奨サイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種 色 巻取径(Φmm) サイズ
1065507 1個 GSX-R125 18 【ホルダー】シルバー 【付属ブラケット】52/54 【ホルダー】ラージ

5. ハイスロKIT [EVO2]BLK ラージボディー巻取Φ52/54レース推奨サイズ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥19,980 税込¥21,978
出荷目安:21日
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ハイスロKIT [EVO2]BLK ラージボディー巻取Φ52/54レース推奨サイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 色 サイズ 主な適合車種
1065508 1個 レース推奨サイズ 【ホルダー】ブラック 【ホルダー】ラージ GSX-R125 18

6. フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 (リフレクター別売仕様) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥16,740 税込¥18,414
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フェンダーレスKIT BLK LEDナンバー灯付 (リフレクター別売仕様) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 色 角度(°) 主な適合車種 ナンバー灯
1155041 1セット ブラック 【ナンバー】40 GSX-R125 18/GSX-S125 18 LEDナンバー灯付

7. スイッチKIT TYPE-2 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥5,798 税込¥6,378
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] スイッチKIT TYPE-2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
1385408 1個 W800/650/400

8. CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] CBR600RR 05-16 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 色 サイズ 主な適合車種 巻取径(Φmm)
1065505 1個 【ホルダー】シルバー 【ホルダー】スモール GSX-R125 18 【付属ブラケット】38/40

9. CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] CBR600RR 05-16 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種 色 巻取径(Φmm) サイズ
1065506 1個 GSX-R125 18 【ホルダー】ブラック 【付属ブラケット】38/40 【ホルダー】スモール

戻る ページ 1 次へ