1065505 ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ38/40 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 79546130

ハイスロKIT [EVO2] SIL 巻取Φ38/40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1キット
適合車種
SUZUKI GSX-R125 ABS '2018 ~ '2019
注文コード
79546130
品番
1065505
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

レースユースで高い支持を得た「ハイスロットルキットEVO」がさらなる改良を加えて「EVO2」に進化!
プロチームからのフィードバックを得て進化を続ける、ハイスペックモデルです。
特に、ワイヤー交換作業の大幅な時間短縮ができる点は高く評価されており、レースコンセプトから誕生した製品でありながらストリートユースにもオススメの逸品に仕上がっています。
スロットル操作性
スロットル開閉のダイレクト感がありながら、摩擦抵抗を徹底的に減らす構造でなめらかでガタつきなく操作。
メンテナンス性
少ない手順で分解でき、スロットルワイヤーやブラケットの交換がスピーディ!
耐久性
シンプルな構成と高い加工精度で、長く安心してご使用いただけます。
ブラケット:開度違いの2サイズのブラケットを付属
120mmグリップ付属

適合車種
SUZUKI GSX-R125 ABS '2018 ~ '2019
色
【ホルダー】シルバー
ブラケット
Φ38/40
ホルダー
スモール
注意
※スイッチキットが別途必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする