スズキ TL1000R [1000cc] 1998-00年式 カスタムパーツ(ボディ) HYPERPRO(ハイパープロ)製

VT52A フルカウル シングルシート ■機種記号形式:TL1000RW/RX

スズキ TL1000R [1000cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VT52A 原動機型式 T501 V型2気筒 水冷
フレームNo VT52A - ~ 排気量 995
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FT12A-BS 全長 2,105
スプロケット
17 39 二次減速比 2.290
プラグ
CR8EK 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 VT52A ~ TL1000Sのレーサーレプリカ
ツインスパーフレーム、デュアルインジェクション。倒立フォーク。
1999 ~ 2000 VT52A ~

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: 4.75(16)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22051180 1セット TL1000R 98-01

2. リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22051181 1セット TL1000R 98-01

3. コンビKIT [22051180+22051181] HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22051180+22051181] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22051182 1個 TL1000R 98-01

4. ステダンステーSET 75mm/TYPE-1 [レース] 正ピロ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:29日
HYPERPRO(ハイパープロ) ステダンステーSET 75mm/TYPE-1 [レース] 正ピロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
22115010 1個 TL1000R 98-03

5. ステダンステーSET 75mm/TYPE-1 [ストリート] 正ピロ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) ステダンステーSET 75mm/TYPE-1 [ストリート] 正ピロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
22115009 1個 GSXR600 96-00

戻る ページ 1 次へ