スズキ TL1000R [1000cc] 1998-00年式 カスタムパーツ(ボディ) EFFEX(エフェックス)製

VT52A フルカウル ダブルシート ■機種記号形式:TL1000RW/RX

スズキ TL1000R [1000cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VT52A 原動機型式 T501 V型2気筒 水冷
フレームNo VT52A - ~ 排気量 995
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FT12A-BS 全長 2,105
スプロケット
17 39 二次減速比 2.290
プラグ
CR8EK 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 VT52A ~ TL1000Sのレーサーレプリカ
アルミツインスパーフレーム、デュアルインジェクション。倒立フォーク。
1999 ~ 2000 VT52A ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スムースフィットレバー ブルー EAL004B EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブルー EAL004B 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL004B。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-07。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7] 99-07。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 07-15。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV79A] 06。スズキ[SUZUKI] DL1000 V-STROM [V-ストローム1000] 02-13 *純正ハンドガード同時装着不可。スズキ[SUZUKI] SV1000 03-07。スズキ[SUZUKI] SV1000S 03-07。スズキ[SUZUKI] TL1000R 98-03。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-16。色[カラー]:ブルー(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL004

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL004B 1個 アルミ ブルー(アルマイト) EAL004 スズキ

2. スムースフィットレバー ブラック EAL004K EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブラック EAL004K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL004K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-07。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7] 99-07。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 07-15。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV79A] 06。スズキ[SUZUKI] DL1000 V-STROM [V-ストローム1000] 02-13 *純正ハンドガード同時装着不可。スズキ[SUZUKI] SV1000 03-07。スズキ[SUZUKI] SV1000S 03-07。スズキ[SUZUKI] TL1000R 98-03。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-16。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL004

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL004K 1個 アルミ ブラック(アルマイト) EAL004 スズキ

3. スムースフィットレバー ゴールド EAL004G EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ゴールド EAL004G 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL004G。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-07。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7] 99-07。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 07-15。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV77A] 00-05。スズキ[SUZUKI] BANDIT1200 [バンディット1200 GV79A] 06。スズキ[SUZUKI] DL1000 V-STROM [V-ストローム1000] 02-13 *純正ハンドガード同時装着不可。スズキ[SUZUKI] SV1000 03-07。スズキ[SUZUKI] SV1000S 03-07。スズキ[SUZUKI] TL1000R 98-03。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-16。色[カラー]:ゴールド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL004

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL004G 1個 アルミ ゴールド(アルマイト) EAL004 スズキ

戻る ページ 1 次へ