スズキ GSX-R1100 [1100cc] 1986-87年式 カスタムパーツ(ボディ)
GU74A [1052cc] 輸出専用
スズキ GSX-R1100 [1100cc] 1986-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1986 ~ 1986 | GU74A ~ | 1052cc/130ps(最高速度265km/h)。 ヨーロッパ仕様(後端角)と北米仕様(丸みあり)ではタンクの形状が異なる。 サイドリフレクターがヨーロッパ仕様無、北米仕様前後取付け。 ウィンカー北米仕様はオレンジ。 |
| 1987 ~ 1987 | GU74A ~ | フレーム、サスペンション強化、FフェンダーGSX-R750同型、タンク形状が北米仕様(丸みあり)で統一。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22051540 | 1セット | GSXR1100 正立 41mm FORK 86-88 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22051542 | 1個 | GSXR1100 正立 41mm FORK 86-88 |
【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22051541 | 1セット | GSXR1100 正立 41mm FORK 86-88 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 28655035Q | 1本 | GSXR1100 87-88 (アクスル径Φ17mm) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 28655034Q | 1本 | GSXR1100 86 (アクスル径Φ15mm) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 28655035 | 1本 | GSXR1100 87-88 (アクスル径Φ17mm) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 28655134Q | 1本 | GSXR1100 86-88 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 28655034 | 1本 | GSXR1100 86 (アクスル径Φ15mm) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 28655134 | 1本 | GSXR1100 86-88 |
【特長】GSX-R1100/750オーナーからの強い要望により、一から設計し直したエンジンカバー。当時販売していたものと同じ砂型鋳造により当時の雰囲気を残しつつ、特殊コーティングを施すことで耐腐食性能を向上させました。以前市販していたヨシムラエンジンカバーには無かった純正ノックピンを使用可能な設計にする事で、取付精度を高めました。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 |
|---|---|---|---|
| 280-511-A100 | 1個 | GSX-R1100(G~J):86-88 GSX-R750(F~J):85-86 |
アルミニウム |
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 28651034 | 1本 | GSXR1100 86 (アクスル径Φ15mm) |
【特長】GSX-R1100/750オーナーからの強い要望により、一から設計し直したエンジンカバー。当時販売していたものと同じ砂型鋳造により当時の雰囲気を残しつつ、特殊コーティングを施すことで耐腐食性能を向上させました。さらに、純正パルサーカバーには無いクランクケース保持構造を持たせた設計により、転倒時のカバー脱落リスクを減らし、クランクケースへのダメージを軽減させます。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 280-511-A400 | 1個 | GSX-R1100(G~J):86-88 GSX-R1100(K~N):89-92 GSX-R750(F~G):85-86(取り付けには加工が必要となります。) GSX-R750(H~J):87-88 GSX-R750(L~M):90-91(GSX-R750RK('89)は取り付け不可となります。) GS1200SS:全年式 BANDIT1200/S:全年式(BANDIT1250(水冷)は取付不可となります。) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 28651134 | 1本 | GSXR1100 86-88 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 28651134Q | 1本 | GSXR1100 86-88 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 28651034Q | 1本 | GSXR1100 86 (アクスル径Φ15mm) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 28651035 | 1本 | GSXR1100 87-88 (アクスル径Φ17mm) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 28651035Q | 1本 | GSXR1100 87-88 (アクスル径Φ17mm) |
戻る ページ 1 次へ