スズキ アドレスV125 [125cc] 2010-17年式 カスタムパーツ(ボディ)

CF4EA FI ■UZ125K9

スズキ アドレスV125 [125cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-CF4EA 原動機型式 F468 4st単気筒 空冷
フレームNo CF4EA - 124837 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,750
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 97
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,510
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1760 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.95 L
フィルタ
交換時
1.05 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 CF4EA ~ 2010/12月 カラー追加
・ファントムブラックメタリックNo.2
2012 ~ 2012 CF4EA ~ 2012/6月
カラー変更
・キャンディカプリブルー
2010 ~ 2010 CF4EA 124837 ~ 2010/1月 マイナーチェンジ
08年に一旦生産終了していたモデル復活。
2010/8月にV125Sへモデルチェンジ後も併売。
強制空冷4サイクル単気筒。
平成19年年排出ガス規制適合。
V125G同様にリアキャリア、フロントポケット標準装備。
SCEMメッキシリンダー、ディスチャージポンプ式インジェクション装備。
リアキャリア、インナーラック装備。
カラー追加
・ソニックシルバーメタリックNo.2
・グラススパークルブラック
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2
2013 ~ 2017 CF4EA 142467 ~ 2013/7月
カラー変更
・パールグラスホワイトNo.2(新色)
・キャンディカプリブルー
・ソニックシルバーメタリック
・グラススパークルブラック
2017/9月V125シリーズ全仕様生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

61件中 41件~61件

並び替え:

41. マルチマウントバーSC/CL-BK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチマウントバーSC/CL-BK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバー。メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。4色カラーバリエーション。取り付け有効長210mm。車種専用ステー&ミラーアダプタ付属。積載目安重量1.0kg。パイプ径22mm。パイプ部:アルミ製アルマイト仕上げ。 。ステー部:ステンレス製バフ仕上げ。ミラーアダプター部:スチール製ブラックメッキ仕上げ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
79381 1個 バー:クリアー/カラー:ブラック アドレスV125S(L0)・アドレスV125/G(K7/K9)・BURGMAN200(14)

42. マルチマウントバーSC/CL-R DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチマウントバーSC/CL-R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバー。メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。4色カラーバリエーション。取り付け有効長210mm。車種専用ステー&ミラーアダプタ付属。積載目安重量1.0kg。パイプ径22mm。パイプ部:アルミ製アルマイト仕上げ。 。ステー部:ステンレス製バフ仕上げ。ミラーアダプター部:スチール製ブラックメッキ仕上げ。車種専用ステー付のスクーター用マルチマウントバー。メーターの手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
79384 1個 バー:クリアー/カラー:レッド アドレスV125S(L0)・アドレスV125/G(K7/K9)・BURGMAN200(14)

43. リアショックアブソーバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】路面への追従性を高め、ライディングをサポートするリアショックアブソーバー。減衰力とスプリングバネレートを見直すことで、路面への追従性を高め、スポーツ走行にも対応します。車高調整機能とスプリングプリロード無段階調整機能が搭載されている為、スタイルに合わせて調整することが出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0045 1個 メッキ

44. フロントキャストホイル(シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フロントキャストホイル(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな5本スポークが特徴のアルミキャストホイール。フロント、リヤ用を設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
509-2407700 1個 アドレスV125/G(CF46A)・アドレスV125-G(CF4EA)

45. フロントキャストホイル(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フロントキャストホイル(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな5本スポークが特徴のアルミキャストホイール。フロント、リヤ用を設定しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
509-2407710 1個 アドレスV125/G(CF46A)・アドレスV125-G(CF4EA)

46. ナックルエアロスクリーン/アドレスV125コウキ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ナックルエアロスクリーン/アドレスV125コウキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクリーンとナックルバイザーを一体にした高性能シールド!。スクリーン素材を耐衝撃アクリル製スモーク(厚み2.5mm)に変更。スクリーン本体の仕上げ品質&耐スクラッチ性を高めました。ミラー取付位置が上方に約20mm、外側に約15mmオフセットします。スクリーンを清掃する場合は、水をかけながらやわらかい布(またはスポンジ)でふいてください。乾ぶきや、成分に溶剤が含まれているケミカル類の使用は、クラックや傷などの原因となります。スクリーン素材を耐衝撃アクリル製スモーク(厚み2.5mm)に変更し、スクリーン本体の仕上げ品質&耐スクラッチ性を高めました。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
70628 1個 アドレスV125/G(K7/9・07-09)

47. ハンドルレバーS(SL05)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(SL05) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-66050 1個 アドレスV125 2005-2008年式:UZ125K6/K7に適合

48. グラブバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) グラブバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-1153 1個

49. グラブバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) グラブバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
09-11-1154 1個

50. エアロショートスクリーン DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) エアロショートスクリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BSCショートスクリーン、原付2種用エアロショートスクリーンまで、デザイン性と用途に合わせた、カスタムを実現するために、各人気車種に対して各タイプをラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
70627 1個 アドレスV125/G(K7/9・07-09)

51. SUPER MULTI LCD METER KIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SUPER MULTI LCD METER KIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0008 1セット

52. エアロナックルバイザー&ウインドシールドSSセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) エアロナックルバイザー&ウインドシールドSSセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーなエアロ形状フォルムのウインドシールドセット。素材に日本製のポリカーボネート(厚さ3mm)を採用。同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。またハードコート処理を施し耐傷性をアップ。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。スマホやメーター等の装着が可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。SSシリーズ、HCシリーズ共通。。スタイリッシュなエアロフォルム。三次元立体曲面成型により、スタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。。ハードコーティング仕様。ウインドシールドは耐衝撃に強いポリカーボネート(日本製)を採用。傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアーな視界を長期にわたり確保。。角度調整可能。ウインドシールドの角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。状況に合わせ約10度の範囲内でウインドシールドの角度調整が可能。。クランプバー付属。付属のクランプバーを装着すれば、市販のΦ22.2パイプ用クランプが使用可能。スマートフォンなどのデジモノ装着に最適です。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
92771 1個 ADLESSV125(K7/9)07’-09’

53. ヘルメットホルダー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘルメットホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
08-01-0130 1個

54. マルチマウントバーSC/BK-G DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチマウントバーSC/BK-G 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバー。メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。4色カラーバリエーション。取り付け有効長210mm。車種専用ステー&ミラーアダプタ付属。積載目安重量1.0kg。パイプ径22mm。パイプ部:アルミ製アルマイト仕上げ。 。ステー部:ステンレス製バフ仕上げ。ミラーアダプター部:スチール製ブラックメッキ仕上げ。車種専用ステー付のスクーター用マルチマウントバー。メーターの手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
95652 1個 アドレスV125S(L0)・アドレスV125/G(K7/K9)・BURGMAN200(14)

55. ハンドルレバーS(SR03)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(SR03) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-65030 1個 アドレスV100 1991-2000年式:AG100S/Tに適合

56. マルチマウントバーSC/BK-CL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチマウントバーSC/BK-CL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバー。メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。4色カラーバリエーション。取り付け有効長210mm。車種専用ステー&ミラーアダプタ付属。積載目安重量1.0kg。パイプ径22mm。パイプ部:アルミ製アルマイト仕上げ。 。ステー部:ステンレス製バフ仕上げ。ミラーアダプター部:スチール製ブラックメッキ仕上げ。車種専用ステー付のスクーター用マルチマウントバー。メーターの手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
95649 1個 アドレスV125S(L0)・アドレスV125/G(K7/K9)・BURGMAN200(14)

57. マルチマウントバーSC/CL-BK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチマウントバーSC/CL-BK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバー。メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。4色カラーバリエーション。取り付け有効長210mm。車種専用ステー&ミラーアダプタ付属。積載目安重量1.0kg。パイプ径22mm。パイプ部:アルミ製アルマイト仕上げ。 。ステー部:ステンレス製バフ仕上げ。ミラーアダプター部:スチール製ブラックメッキ仕上げ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
95650 1個 バー:クリアー/カラー:ブラック アドレスV125S(L0)・アドレスV125/G(K7/K9)・BURGMAN200(14)

58. ミニコンチ3型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニコンチ3型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK602-01 1セット スイッチ穴付ハンドル ハンドルセッター・ホルダー・4.5ベーツライト、トリップ付ミニメーター・セルスイッチ&プレート・FIインジケーター他 アドレスV125/G アドレスV125/G

59. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

60. スピードメーターケーブル KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 5.00(5)

【特長】補修用のスピードメーターケーブルです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合
908-2407000 1本 アドレスV125/-G:CF46A全車種
アドレスV125/-G:CF4EA全車種
ブラック

61. マルチマウントバーSC/CL-R DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチマウントバーSC/CL-R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバー。メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。4色カラーバリエーション。取り付け有効長210mm。車種専用ステー&ミラーアダプタ付属。積載目安重量1.0kg。パイプ径22mm。パイプ部:アルミ製アルマイト仕上げ。 。ステー部:ステンレス製バフ仕上げ。ミラーアダプター部:スチール製ブラックメッキ仕上げ。車種専用ステー付のスクーター用マルチマウントバー。メーターの手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
95651 1個 バー:クリアー/カラー:レッド アドレスV125S(L0)・アドレスV125/G(K7/K9)・BURGMAN200(14)

戻る ページ 1 2 次へ