スズキ アドレス110 [110cc] 2018-22年式 カスタムパーツ(ボディ)

CE47A 4st FI ■UK110L/NMM

スズキ アドレス110 [110cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-CE47A 原動機型式 AE54 4st単気筒 空冷
フレームNo CE47A - ~ 排気量 112
タイヤ
80/90 - 14 40P 90/90 - 14 46P
バッテリー YTX7L-BS(傾斜置) 全長 1,845
スプロケット
二次減速比 3.615
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 99
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.650 L
フィルタ
交換時
0.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 CE47A ~ 2018/3月 マイナーチェンジ
型式変更(EBJ→2BJ)、平成28年国内排出ガス規制対応。
強制空冷44サイクルSOHC2バルブ単気筒。SEP(スズキ・エコ・パフォーマンス)エンジン。
カラー変更
・トリトンブルーメタリック(新色)
・ブリリアントホワイト
・アイスシルバーメタリック
・タイタンブラック
2020 ~ 2020 CE47A ~ 2019/8月
カラー変更
・マットステラブルーメタリック(新色)
・トリトンブルーメタリック(新色)
・ブリリアントホワイト(新色)
・タイタンブラック
2021 ~ 2021 CE47A ~ 2020/10月 マイナーチェンジ
コンバインドブレーキ採用(前後連動)。
カラー変更
・ソラリスシルバー(新色)
・ブリリアントホワイト(継続)
・マットステラブルーメタリック(継続)
・タイタンブラック(継続)
2022 ~ 2022 CE47A ~ 2021/8月
特別カラー設定(SpecialEdition)
ハンドルカバー左側にSPECIAL EDITIONビトロエンブレム採用。
・マットセレネゴールドメタリック
・キャンディマックスオレンジ

STDカラー継続
・ソラリスシルバー
・ブリリアントホワイト
・マットステラブルーメタリック
・タイタンブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-077ML 1個 136 メッキ スズキ アドレスV125/G/Z K5-L2(CF46A/CF4EA)('05-'12)、アドレスV125 S/Sベーシック L0~L2(CF4MA)('10-'12)

2. リアショックアブソーバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ZOOMER X/リード125/アドレス110・125/DIO110

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0191 1個

3. FLATスロットルスリーブ/SUZUKI-0 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) FLATスロットルスリーブ/SUZUKI-0 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。【用途】グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮。スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 グリップ長さ(mm) 適合車種
61970 1個 【推奨】115(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。) アドレスV125S/Sベーシック/SS[L0/3]※Sリミテッド[L1/3]は不可。 / アドレスV125/G[K5/6/7/9、L3]※Gリミテッド[K7/9]は不可。アドレス110[CE47A]

4. FLATスロットルスリーブ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 899 税込989
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) FLATスロットルスリーブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正類似品でリブ無しタイプのスロットルスリーブ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。人気のKLX125/D-TRACKER125はスリーブにグリップラバーが溶着された一体成形品の純正スロットルグリップASSYを採用しているため、本品ご利用が特にオススメです!。純正類似品につき、グリップ挿入クリアランスやスロットル開度は純正と若干異なります。グリップ装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行ない、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定 状態の確認を行なってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもメーカーでは一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。※70673以外のスリーブ樹脂色は、ランニングチェンジで白→黒に予告なく切り替わります。あらかじめご了承ください。純正類似品でリブなしタイプ(エンド貫通)。グリップ交換の際など、面倒なスリーブ加工の手間が省けます。※純正類似品につき、スロットル開度は純正と若干異なりますが、ご了承ください。※装着の際は必ずグリップボンドを使用してください。※HOTGRIPの固定は指定グリップボンド+指定箇所へのワイヤリングにて確実に行い、車体装着後も走行前に必ずグリップ固定状態の確認を行ってください。ボンド接着不良やワイヤリング不備、グリップ固定状態の未点検などに起因するグリップ抜けトラブルや事故につきましては、如何なる場合でもDAYTONA社では一切責任を負いかねます。予めご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
70360 1個

5. ウインドシールドSS:アドレス110(CE47A) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ウインドシールドSS:アドレス110(CE47A) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】通勤が快適になるウインドシールドHC。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。スマートフォンやメーター等が装着可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。日本製。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種
91334 1個 ●ポリカーボネート製(厚さ3mm/ハードコート仕様) ●スモーク ●縦305mm×横350mm アドレス110('15~’20)(CE47A)

6. ウインドシールド(AD-33) af(旭風防)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:23日
af(旭風防) ウインドシールド(AD-33) 1枚
レビュー: 5.00(2)

【特長】走行時の体への直接あたる風やホコリを軽減し運転が楽になります。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 適合車種
AD-33 1枚 ポリカーボネイト樹脂 クリアー 400×400×2.5 アドレス110(EBJ-CE47A)

7. ショートバイザー(AD-38) af(旭風防)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:13日
af(旭風防) ショートバイザー(AD-38) 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】風を友とする、タウンユースにスポーティをプラスするファッショナブルなショートバイザーです。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 適合車種
AD-38 1枚 ポリカーボネイト樹脂 クリアー 280×330×2.5 アドレス110(EBJ-CE47A)

8. メーターバイザー(AD-39) af(旭風防)

販売価格(税別) 9,598 税込10,558
出荷目安:23日
af(旭風防) メーターバイザー(AD-39) 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティなカスタムパーツ。低く抑えたスクリーンが精悍さをアピールします。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 適合車種
AD-39 1枚 ポリカーボネイト樹脂ハードコート付 スモーク 230×300×2.0 アドレス110(EBJ-CE47A)

9. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-077MR 1個 138 メッキ スズキ Hi UP-R R('89)、アドレス50/ウェイ/チューン('87-'90)、セピアZZ ZZM(フレームNO.248525迄)('91-'94)、アドレスV125/G/Z K5-L2(CF46A/CF4EA)('05-'12)、アドレスV125 S/Sベーシック L0~L2(CF4MA)('10-'12)

10. メッキベルトクーリングダクトカバー(AD-34) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) メッキベルトクーリングダクトカバー(AD-34) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】樹脂クロームメッキパーツ。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 寸法(高さH×幅W)(mm) 適合車種
AD-34 1個 ABS樹脂 クロームメッキ 170×140 アドレス110(EBJ-CE47A)

11. メッキエアーファンカバー(AD-37) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) メッキエアーファンカバー(AD-37) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】樹脂クロームメッキパーツ。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 寸法(高さH×幅W)(mm) 適合車種
AD-37 1個 ABS樹脂 クロームメッキ 190×170 アドレス110(EBJ-CE47A)

戻る ページ 1 次へ