スズキ GSX400インパルスS [400cc] 1994-99年式 カスタムパーツ(ボディ)

GK79A ビキニカウル ■機種記号形式:GSX400ZR/ZS/ZT

スズキ GSX400インパルスS [400cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK79A 原動機型式 K715 並列4気筒 水冷
フレームNo GK79A - 106249 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX7A-BS(縦置) 全長 2,065
スプロケット
14 48 二次減速比 3.430
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,205
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯97.5
ケーブル長
クラッチ 1,030 チョーク 820 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 650 備考 スロットル:960/960 ブレーキ前:マスターからジョイント370ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 GK79A 106249 ~ クーリーレプリカ仕様
ハンドルマウント大型ビキニカウル(チンスポイラー付)
・ホワイト×ブルー(ツートン)
1995 ~ 1995 GK79A 110572 ~ 創立70周年記念仕様もあり(フルブラックアウト)
1996 ~ 1999 GK79A 113905 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

128件中 1件~40件

並び替え:

1. コンパクトテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) コンパクトテンプメーター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 セット内容 寸法(mm) 質量(g)
63487 1個 水温をリアルタイムにデジタル表示。
幅広い車種にボトルオンで取付可能。
ノイズカットフィルター付き。NSR系、KSR系などの2STミニにもおススメ。
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 (本体)H32×W67×D13.5 約30(本体のみ)

2. オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルテンプ用センサーフィッティング 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合ボルト径 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
37513 1個 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。 M16×P1.5 149

3. ヘッドライトON/OFFスイッチ CRタイプ KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
KITACO ヘッドライトON/OFFスイッチ CRタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ22.2 パイプハンドル及び、フラット面へ付属の両面テープで取り付けが可能です。H4バルブ車両のほとんどに利用できます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合 取付幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
755-1000100 1セット H4バルブ シングルヘッドライト用 (スイッチ)22 151

4. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-308SR 1個 155 シルバー ヤマハ/スズキ TZ125 4JT1/2('93-'95)、FZR250R 3LN3/5-7('90-'94)、TZ250 3YL1/4DP('91-'95)
【SUZUKI】RG125γ FN/FP/FR/FT('91-'95)、ウルフ200 N('92)、RGV250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96)

5. オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルテンプ用センサーフィッティング 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合ボルト径 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
34911 1個 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。 M14×P1.25 149

6. セットバックスペーサー ハリケーン

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
5営業日後以内
ハリケーン セットバックスペーサー 1個
レビュー: 5.00(5)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0637A 1個 20mmバック25mmアップ アルミ削り出し ステンレスボルト使用、ケーブル類に30mm以上余裕がある場合に使用 シルバーアルマイト Φ7/8インチハンドル用_取付穴ピッチ31,5~35mmに適合 汎用

7. ステップバーTYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HF5131B 1個 ブラックアルマイト ホンダ/スズキ系 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し Ninja ZX-10R 2011-2015年式:スペーサー不要

8. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0804T 1個 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ22mm P1.0 チタンカラーアルマイト XJR400/1200/1300 他 モンキー/R/バハ・ゴリラ・ドリーム50・マグナ50・ジャズ・NS-1・NSR50/80・NS50F・エイプ50/100・XJR1200/R/1300・XJR400/S/R/R2・V-MAX1200・SRX400/600・SR400(01-08)・FZ400(97-)・FZR250R/400・R1-Z・SRV250・バンバン・ゼファー1100/RS・ZR-7・イナズマ400/1200・GSF750/1200・インパルス/S・バンディット250/400V・ドラッグスター400(FI車)・W800

9. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900400 1個 GSR250

10. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900410 1個 GSR250

11. ハンドルレバーS(SR01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(SR01) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 純正品番 主な適合車種
70-525-65011 1個 シルバー 57420-32C00 バンディット250 1991-1993年式:92年から適合

12. ZZ ライトSW&ハイスロSET 95GSXRイン KITACO

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
4営業日後以内
KITACO ZZ ライトSW&ハイスロSET 95GSXRイン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
101-94-2640-00 1個

13. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-308MR 1個 155 メッキ ヤマハ/スズキ TZ125 4JT1/2('93-'95)、FZR250R 3LN3/5-7('90-'94)、TZ250 3YL1/4DP('91-'95)
【SUZUKI】RG125γ FN/FP/FR/FT('91-'95)、ウルフ200 N('92)、RGV250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96)

14. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-308R 1個 155 ブラック ヤマハ/スズキ TZ125 4JT1/2('93-'95)、FZR250R 3LN3/5-7('90-'94)、TZ250 3YL1/4DP('91-'95)
【SUZUKI】RG125γ FN/FP/FR/FT('91-'95)、ウルフ200 N('92)、RGV250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96)

15. イニシャルアジャスター POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
019065-01 1セット(2個) インパルス(-97)・バンディット400(GK75A-106157-)

16. イニシャルアジャスター POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
019065-02 1セット(2個) インパルス(-97)・バンディット400(GK75A-106157-)

17. イニシャルアジャスター銀 後期 POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター銀 後期 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
019065-03 1セット(2個) インパルス(-97)・バンディット400(GK75A-106157-)

18. イニシャルアジャスター後期 金 POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター後期 金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
019065-04 1個

19. イニシャルアジャスター黒 後期 POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター黒 後期 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
019065-06 1セット(2個) バンディット 1989-1992年式:GK75A-106157-に適合

20. イニシャルアジャスターチタン後期 POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスターチタン後期 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
019065-11 1セット(2個) インパルス(-97)・バンディット400(GK75A-106157-)

21. イニシャルA.J.タイプ2 青 POSH Faith

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2 青 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
019066-01 1個 インパルス(-97)・バンディット400(GK75A-106157-)

22. イニシャルA.J.タイプ2 赤 POSH Faith

販売価格(税別) 8,198 税込9,018
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2 赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
019066-02 1個 インパルス(-97)・バンディット400(GK75A-106157-)

23. イニシャルA.J.タイプ2 銀 POSH Faith

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2 銀 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
019066-03 1個 インパルス(-97)・バンディット400(GK75A-106157-)

24. イニシャルA.J.タイプ2 金 POSH Faith

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2 金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
019066-04 1個

25. イニシャルA.J.タイプ2 黒 POSH Faith

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2 黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
019066-06 1個

26. イニシャルA.J.タイプ2チタン POSH Faith

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
019066-11 1個 インパルス(-97)・バンディット400(GK75A-106157-)

27. イニシャルアジャスター後期黒/青 POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター後期黒/青 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
019665-01 1個

28. イニシャルアジャスター後期黒/赤 POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター後期黒/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
019665-02 1個

29. イニシャルアジャスター後期黒/銀 POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター後期黒/銀 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
019665-03 1個

30. イニシャルアジャスター後期黒/金 POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター後期黒/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
019665-04 1個

31. イニシャルアジャスター後期黒/黒 POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター後期黒/黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
019665-06 1個

32. イニシャルアジャスター後期黒Ti POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター後期黒Ti 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
019665-11 1個

33. イニシャルA.J.タイプ2黒/青 POSH Faith

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2黒/青 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
019666-01 1個

34. イニシャルA.J.タイプ2黒/赤 POSH Faith

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2黒/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
019666-02 1個

35. イニシャルA.J.タイプ2黒/銀 POSH Faith

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2黒/銀 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
019666-03 1個

36. イニシャルA.J.タイプ2黒/金 POSH Faith

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2黒/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
019666-04 1個

37. イニシャルA.J.タイプ2黒/黒 POSH Faith

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2黒/黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
019666-06 1個

38. イニシャルA.J.タイプ2黒Ti POSH Faith

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2黒Ti 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
019666-11 1個

39. マスターシリンダーガード CF POSH

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
5営業日後以内
CF POSH マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
480172 1個 ゼファー400χ/400/750/1100・XJR400/1200・GSX400インパルス(94-)・バンディット250/400・カタナ250/400・ZRX400・(GPZ900R・ZZR-R1100/400/250・XANTHUS・BALIUS・etc.)

40. マスターシリンダーガード チタン CF POSH

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
5営業日後以内
CF POSH マスターシリンダーガード チタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゼファ-,XJR4

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
480173 1セット

戻る ページ 1 2 3 4 次へ