スズキ スカイウェイブ400 TypeS [400cc] 2007-08年式 駆動系パーツ

CK44A バーハン仕様(バーハン)ショートスクリーン ■AN400SK7/SK8

スズキ スカイウェイブ400 TypeS [400cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-CK44A 原動機型式 K432 4st単気筒 水冷
フレームNo CK44A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 120/80 - 14 58S TL 後 150/70 - 13 64S TL
バッテリー FT12A-BS(横置) 全長 2,270
スプロケット
前 後 二次減速比 2.666
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,225
ブレーキ
前 Wディスク-LR 後 ディスク 備考
重量 200
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:1660/1610 ブレーキ前:マスターから右キャリバ 1220・右→左 約600
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
301
レベル
(mm)
87
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.200 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 CK44A 100001 ~ スポーツ仕様
2006/5月 フルモデルチェンジ
新開発水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
新開発フレーム、タイヤサイズ変更、Fダブルディスク。
独立型2灯ヘッドライト、液晶ディスプレイ、キーレスシステム採用、トランク容量拡大。
スモーク調小型スクリーン、リアアンダースポイラー採用、など。
カラー設定
・パールグラスホワイト
・パールネブラーブラック
・パールビガーブルー
2008 ~ 2008 CK44A 101928 ~ 2007/7月
ジャラー変更
・ミスティックシルバーメタリック(新色)
・パールミラージュホワイト(新色)
・パールネブラーブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. スライドピース NTB

販売価格(税別) ¥609 税込¥670
3営業日後以内
NTB スライドピース 1セット(4個)
レビュー: 1.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
DPS-06 1セット(4個) スズキ 21481-14F00 スカイウェイブ400 AN400 74

2. ウエイトローラー NTB

販売価格(税別) ¥1,798 税込¥1,978
4営業日後以内
NTB ウエイトローラー 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】材質比重の重い真鍮製。一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない。ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm) 適合車種
WS26-25 1セット(4個) 13 25 26 スカイウェイブ400 CK44A/45A (2セットが必要)

3. スライダー/PA46 (3PCS) K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スライダー/PA46 (3PCS) K-PIT 1セット(3個)
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正同様サイズの補修用スライダーです。スライダーは消耗品ですので、定期的な交換が必要です。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 純正品番 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-489-90201 1セット(3個) 21481-14F00、21481-33G00、21481-33G40、21481-10K00、24181-03H00 アドレスV125、スウィッシュ、アヴェニス125、アヴェニス150、バーグマン200、スカイウェイブ250、ジェンマ、スカイウェイブ400、バーグマン400 ※※スカイウェイブ250-タイプM(CJ45A)は使用不可 74

4. ウエイトローラー NTB

販売価格(税別)    
NTB ウエイトローラー 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】材質比重の重い真鍮製。一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない。ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合車種 主な適合純正品番 適合メーカー
WS26-25 1セット(4個) スカイウェイブ400 CK44A/45A (2セットが必要) 21650-15F30 スズキ

戻る ページ 1 次へ