スズキ アドレスV100 [100cc] 1991-00年式 駆動系パーツ

CE11A ■AG100M/N/S/T

スズキ アドレスV100 [100cc] 1991-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CE11A 原動機型式 E111 2st単気筒 空冷
フレームNo CE11A - 100035 ~ 排気量 99
タイヤ
3.50 - 10 51J TL 3.50 - 10 51J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,745
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 610
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,015
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 83
メインジェット
形状 ミクニ丸型特大(J) 番数 ♯62.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 CE11A ~ スズキ創立80周年記念モデル
シルバーメタリックホイール、80th記念エンブレム。
・シルバーメタリック
1991 ~ 1992 CE11A 100035 ~ 131276 ガソリンタンク4.8L、角形ミラー。
1992 ~ 1994 CE11A 1131277 ~ 208044 1992/7月
ハンドルスイッチ、フューエルメーター帰零式、など変更。
1995 ~ 1995 CE11A 208045 ~ 223881 ハンドルロックバー装備。
ガソリンタンク6L、ヘッドライト昼間常時点灯式へ。
Fブレーキキャリパ、タイヤ、など変更。
カラー変更
1996 ~ 1996 CE11A 223882 ~ グシャッター付キーボックス、Fラック、など。
1997 ~ 1998 CE11A 265217 ~ レッグシールドラック追加、スピードメーター文字盤変更、など。
1999 ~ 2000 CE11A 288537 ~ メッキマフラーガード装備。ハンドルロックバー廃止。
イグニッションスイッチにシャッター追加、グリップエンドロック、シート前下にセンタフック、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

90件中 81件~90件

並び替え:

81. DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.63(115)

【特長】スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90486 1セット(3個) スズキ 12 3.5 17

82. パワーUPプーリーボス KITACO

販売価格(税別)    
KITACO パワーUPプーリーボス 1個
レビュー: 4.50(2)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
463-2400000 1個 アドレスV100(CE11A)・アドレスV100/S(CE13A)

83. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.77(26)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm)
31360 1セット(3個) スズキ 17 12

84. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.77(26)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm)
49276 1セット(3個) スズキ 17 12 真鍮地

85. ウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
31360 1セット(3個)

86. ウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
49276 1セット(3個)

87. スーパースプリントウェイトローラー(Φ16×12) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウェイトローラー(Φ16×12) 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】重量セッティングに使い易い3個入り。細かい仕分け。インナー部を色分けし一目で重量がわかる。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 幅(mm) 質量(g) 外径(Φ)
31360 1セット(3個) 12 14 17

88. スーパースプリントウェイトローラー(Φ17×12) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウェイトローラー(Φ17×12) 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】重量セッティングに使い易い3個入り。細かい仕分け。インナー部を色分けし一目で重量がわかる。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 幅(mm) 質量(g) 外径(Φ)
49276 1セット(3個) 12 真鍮地 15 17

89. ハイスピードプーリー アドレスV100 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイスピードプーリー アドレスV100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングの度合い、装着パーツに応じて別売のウエイトローラー3個入をお選びください。アルミダイカスト製造により、高精度で滑らかなガイドライン(ローラー溝)を形成。更にベルトと接するフェース面はNCマシン、ダイヤモンドチップによる超高精度な切削加工を施し変速時のベルトのスリップロスを低減。ガイドライン(ローラー溝)は変速時の加工フィーリングを各車種ごとに理想的にもっていく専用特殊曲線設計。ノーマルプーリーに比べて外径をアップし、ギヤレシオを2.6-0.7とワイド化。(ノーマル約2.5-0.85)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
31860 1個 アドレスV100(ALL)

90. ハイギヤーKIT アドレスV100 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハイギヤーKIT アドレスV100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
305-2400010 1個

戻る ページ 1 2 3 次へ