スズキ V-STROM 250 [250cc] 2018-22年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

DS11A FI ■(STD)DL250L7/L9/M0 ・(STD ABS)DL250AL9/M0/RLZM0/AM1/RLZM1

スズキ V-STROM 250 [250cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-DS11A 原動機型式 J517 4st2気筒 水冷
フレームNo DS11A - 100001 ~ 排気量 248
タイヤ
110/80 - 17 57H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,150
スプロケット
14 47 二次減速比 3.357
プラグ
CPR7EA-9/U22EPR9 本数 2
全幅 880
チェーン
サイズ 520 リンク数 116 備考
全高 1,295
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.100 L
フィルタ
交換時
2.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 DS11A 100001 ~ STD ABS無し(188kg)
2017/7月
平成28年国内排出ガス規制対応。
水冷4サイクル SOHC2バルブ2気筒。
アップハンドル、低いシート(800mm)、7段階調整式Rサス。
LEDリアコンビネーションライト、など。
カラー設定
・パールネブラーブラック×ソリッドダズリンクールイエロー(黒/黄)
・ダイヤモンドレッドメタリック(赤)
・パールネブラーブラック(黒)
2019 ~ 2019 DS11A 103705 ~ STD ABS無し
2018/10月 マイナーチェンジ
マフラーカバー変更。主要諸元変更なし。
カラー継続
・パールネブラーブラック×ソリッドダズリンクールイエロー(黒/黄)
・ダイヤモンドレッドメタリック(赤)
・パールネブラーブラック(黒)
2019 ~ 2019 DS11A 103705 ~ STD ABS(189kg)
2018/10月
ABS仕様車設定。
カラー設定
・パールネブラーブラック×ソリッドダズリンクールイエロー
・ダイヤモンドレッドメタリック
・パールネブラーブラック
2020 ~ 2020 DS11A 105961 ~ STD ABS
2019/8月
カラー変更
・パールネブラーブラック×ハイテックシルバーメタリック(RLZM0)
・パールネブラーブラック×ソリッドダズリンクールイエロー
・トリトンブルーメタリックNo.2
・パールネブラーブラック(黒赤)

DL250RLZM0-105966-
2021 ~ 2022 DS11A 108997 ~ STD ABS
ABSのみ販売継続

DL250RLZM1-109001-
2020 ~ 2020 DS11A 105961 ~ STD ABS無し
2019/8月
カラー変更
・パールネブラーブラック×ソリッドダズリンクールイエロー
・トリトンブルーメタリックNo.2
・パールネブラーブラック(黒赤)

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ 1セット(2個)
レビュー: 4.50(2)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0449 1セット(2個)

2. G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 899 税込989
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0450 1個

3. ヘッドライト ストーンガード KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘッドライト ストーンガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アドベンチャースタイルを演出するヘッドライトガード。大型のヘッドライトを装着するVストローム250だからこそ不安を感じる走行時の飛び石などからヘッドライトを守ります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 メーカー 材質 主な適合車種
205-5121 1個 スズキ スチール ブラック Vストローム250(2BK-DS11A)2017y-

4. フォグランプKIT LED KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フォグランプKIT LED 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】夜間走行時に安心感と視界を広げるLEDフォグランプキットです。車種専用設計のブラケットやON/OFFの状態が一目でわかるフォグランプスイッチ等、。装着に必要な部品を全て含まれているので悩むことはありません。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 消費電力(W) 付属品 適合
205-6150A 1個 21(2灯合計) BK LEDフォグランプ本体×2、インジケーター付きフォグランプスイッチ、車種専用ステー×2、配線キット V-STROM250

5. フォグランプKIT LED イエロー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 55,980 税込61,578
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フォグランプKIT LED イエロー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。先を見通せない旅路の不安も解消。 。夜間走行で車のライトの中に埋もれない。車種専用キットだから、簡単装着。保安基準適合 。取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合 タイプ 消費電力(W)
205-6150Y 1セット V-ストローム250/ABS -22y 淡黄色 ラージタイプ 9.5×2

6. ウインカーマウントベースセット 2コ  217-2034 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 799 税込879
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーマウントベースセット 2コ 217-2034 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-2034。適合情報:。スズキ[SUZUKI] V-STROM250 [V-ストローム250] 。スズキ[SUZUKI] GSX250R

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-2034 1個

7. ウインカーランプセット TRL2 LED 219-5173 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーランプセット TRL2 LED 219-5173 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:219-5173。適合情報:。スズキ[SUZUKI] V-STROM250 [V-ストローム250] 17-

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
219-5173 1個

8. G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) G18 BAU15S 12V10W メッキオレンジバルブ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0449 1セット(2個)

9. フォグランプKIT LED KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フォグランプKIT LED 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】250のアドベンチャースタイルモデル、Vストローム250のスタイルをさらに際立たせるフォグランプキットがついに登場!。そのスタイルを壊さずにフォグランプの機能をしっかりと活かす様にカウル内側に装着。左右セット。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合 材質 消費電力(W) 色温度(K)
205-6150 1セット V-STROM250 17y- 【ステー】スチール(ブラック仕上) 21 5700~6200

戻る ページ 1 次へ