スズキ シュート [50cc] 1984-85年式 クラッチ・ミッション KITACO製

CA14B ■機種記号形式:CP50C/2

スズキ シュート [50cc] 1984-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CA14B 原動機型式 2st単気筒 空冷
フレームNo CA14B - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 2PR WT 3.00 - 10 2PR WT
バッテリー YB4L-B(縦置) 全長 1,660
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HS 本数 1
全幅 675
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 64
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1984 CA14B 100001 ~ スクーター初フロント油圧式ディスクブレーキとテレスコピックフォーク採用。
1985 ~ 1985 CA14B 137244 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. クラッチセンタースプリング KITACO

販売価格(税別) 899 税込989
2営業日後以内
KITACO クラッチセンタースプリング 1個
レビュー: 4.60(5)

【特長】エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 適合車種 主な適合車種 自由長(mm) 外径(mm)
307-0010240 1個 JOG(3KJ)・JOGスポーツ/Z(3RY)・JOGアプリオ(4JP5/7-9/A)・スーパーJOG/ZR(3YKB)・AXIS/プロフット(3VP)・JOG/C(5BM)・JOG/Z2(5EM)・JOGスポーツ(3CP)・JOG/リモコンJOG(5KN/5SU1/2)・JOG-ZR/リモコンJOG(5PT/5SW1 SA16j-409999)・BJ(5XN1)・JOG(27M/48F/1HH/1KH/1RN/2EX/2JA/2TA)・ビーノ(5AU)・チャンプ/RS・チャンプCX・BW’S50(3AA)・アクティブ・チャンプ80・JOG80・JOG90(3WF)・AXIS90/プロフット(3VR)・ハイ/R・カーナ・シュート・ラブ3 JOG(3KJ)・JOGスポーツ/Z(3RY)・JOGアプリオ(4JP5/7-9/A)・スーパーJOG/ZR(3YKB)・リモコンJOG(5KN/5SU1/2)・JOG-ZR/リモコンJOG(5PT/5SW1 SA16j-409999)・BJ(5XN1)・ビーノ(5AU) 105 53

戻る ページ 1 次へ