スズキ バンディット1200S [1200cc] 2006-07年式 サスペンション・アーム関連

GV79A ハーフカウル ■機種記号形式:GSF1200SK6/SAK6 ABS(FinalEdition)

スズキ バンディット1200S [1200cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-GV79A 原動機型式 V719 並列4気筒 油冷
フレームNo GV79A - 100001 ~ 排気量 1,156
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS(縦置) 全長 2,130
スプロケット
前 15 後 45 二次減速比 3
プラグ
JR8B 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,235
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2007 GV79A 100001 ~ 2006/3月 フルモデルチェンジ
輸出仕様Bandit650と共通デザインに。
シート高2段階(770mm/790mm)調整可能。
カラー設定
・パールネブラーブラック
・キャンディインディブルー
2006 ~ 2007 GV79A 100626 ~ 2006/9月 油冷FinalEdition
ファイナルエディションのみABS装備。
前後ゴールドホイール。燃料タンク上部に油冷ファイナルエディションエンブレム。
カラー設定
・パールネブラーブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. リヤローダウンリンクロッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥5,698 税込¥6,268
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リヤローダウンリンクロッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナ独自のノウハウで車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返して開発!操安性を損なわず、オンロードライディング時の安定性&足付き性を向上。十分な強度と低価格を実現しました。デイトナのノウハウを投入し、車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返して開発。操安性を損なわず、オンロードライディング時の軽快性&足付き性を向上できます。各車種専用品(ボルトオン設計)なので、純正リンクロッド(またはリンクプレート)と交換するだけでOK。※純正サイドスタンド対応品(※一部除外あり)。スチール製ブラック塗装仕上げ、またはアルミ削り出しクリアーアルマイト仕上げ。十分な強度と低価格を実現しました。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
67872 1個 バンディット1250/S(07-08)・バンディット1200/S(00-06) 93

2. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22051500 1セット GSF1200 BANDIT 06

3. リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥24,980 税込¥27,478
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22051501 1セット GSF1200 BANDIT 06

4. コンビKIT [22051500+22051501] HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥45,980 税込¥50,578
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22051500+22051501] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22051502 1個 GSF1200 BANDIT 06

戻る ページ 1 次へ