スズキ GSX-S125 ABS [125cc] 2023-26年式 サスペンション・アーム関連

DL32D ABS ■GSX-S125RLXM3

スズキ GSX-S125 ABS [125cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-DL32D 原動機型式 CFA1 4st単気筒 水冷
フレームNo DL32D - 500007 ~ 排気量 124
タイヤ
90/80 - 17 46S TL 130/70 - 17 62S TL
バッテリー FTZ5L-BS 全長 2,000
スプロケット
14 45 二次減速比 3.214
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ 428 リンク数 122 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 135
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2026 DL32D 500007 ~ 2022/7月(4月から発売延期) マイナーチェンジ
水冷4st単気筒DOHC4バルブ。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。型式変更(2BJ→8BJ)。
アンダーカウル、EXパイ、デカールデザイン変更。
縦型2灯LEDヘッドライト(フロントカウル先端にロー&ワイド)。LEDポジションランプ、LEDナンバープレートランプ採用。
スズキイージースタートシステム、シャッター付キーシリンダー装備。
10本スポークアルミキャストホイール採用。ダンロップ製D102。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック×タイタンブラック
・タイタンブラック

生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22055220 1個 GSX-S125(ABS) 18-23/GSX-S150 18-19

2. モノショック T360 エマルジョンボディ リニアレート HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) モノショック T360 エマルジョンボディ リニアレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
33350050 1個 GSX-R/S125 ABS 18-23/GSX-R/S150 18-19

3. モノショック T361 ホース付タンクタイプ リニアレート HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 149,800 税込164,780
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) モノショック T361 ホース付タンクタイプ リニアレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種 ショックアブソーバの種類 仕様
33350051 1個 GSX-R/S125 ABS 18-23/GSX-R/S150 18-19 モノ ホース付タンクタイプ T361(アルミシリンダー) スプリング:リニアレート、油圧プリロードアジャスター(HPA):なし

4. ストリートBOX モノショック 360 エマルジョン HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 129,800 税込142,780
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX モノショック 360 エマルジョン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートボックスとは、ハイパープロ社がプロデュースする「リアショックユニット」と「フロントスプリング」を1セットにした同梱したキットボックス。さらに「足回りの重要性」と「最適なセッティング方法」をハイパープロ開発責任者ピーター氏が直々に説明するDVD「ALL ABOUT HYPERPRO」付属。足回りのセッティングにおいて、最も重要とされている「車体姿勢」と「前後のバランス」、さらには「サスペンションの知識」までもが手に入るお得なキットこそがストリートボックスです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
33450052 1個 GSX-S125(ABS) 18-23/GSX-S150 18-19

5. ストリートBOX モノショック 361 ホース付タンクタイプ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 169,800 税込186,780
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX モノショック 361 ホース付タンクタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートボックスとは、ハイパープロ社がプロデュースする「リアショックユニット」と「フロントスプリング」を1セットにした同梱したキットボックス。さらに「足回りの重要性」と「最適なセッティング方法」をハイパープロ開発責任者ピーター氏が直々に説明するDVD「ALL ABOUT HYPERPRO」付属。足回りのセッティングにおいて、最も重要とされている「車体姿勢」と「前後のバランス」、さらには「サスペンションの知識」までもが手に入るお得なキットこそがストリートボックスです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 セット内容 タイプ 主な適合車種
33450053 1個 リアスプリング : リニアレート リアショック、フロントスプリング、フロントフォークオイル、フロントフォークグリス、オリジナルDVD「ALL ABOUT HYPERPRO2」(非売品)、ステッカー(Hロゴ×2)、オリジナルバンダナ、プリロードレンチ、車種専用マニュアル(セッティングデータ付き)、保証書 [モノ] 361 ホース付タンクタイプ (アルミシリンダー) GSX-S125(ABS) 18-23/GSX-S150 18-19

6. ストリートBOX モノショック 361 ホース付きタンクタイプ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX モノショック 361 ホース付きタンクタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
33450053 1個 GSX-S125 ABS/GSX-S150 18-19

戻る ページ 1 次へ