スズキ ストリートマジック [50cc] 1997-98年式 メインジェット・パイロットジェット

CA1LB S (スポーツ) ■機種記号形式:TR50SV

スズキ ストリートマジック [50cc] 1997-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1LB 原動機型式 A153 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1LB - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
120/70 - 12 44J TL 130/70 - 12 49J TL
バッテリー FT4B-5(横置) 全長 1,635
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 710
チェーン
サイズ リンク数 備考 ギア駆動
全高 960
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1998 CA1LB 100001 ~ 上級モデル
1997/2月
5本スポークアルミキャストホイール
フロントフォーク・サイレンサー、シルバー仕上げ
リザーバータンク付きリヤサスペンション

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. メインジェット6サイズセット(M) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(M) 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31117 1セット #65、70、75、80、85、90各1個 6.7 ケイヒン丸型小タイプ(PC20) 5

2. メインジェット6サイズセット(M) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(M) 1セット
レビュー: 4.00(8)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31118 1セット #75、80、85、90、95、100各1個 6.7 ケイヒン丸型小タイプ(PC20) 5

3. メインジェット6サイズセット(M) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(M) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93988 1セット #65、70、75、80、85、90各1個 6.7 ケイヒン丸型小タイプ(PC20) 5

4. メインジェット6サイズセット(M) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(M) 1セット
レビュー: 5.00(2)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93989 1セット #75、80、85、90、95、100各1個 6.7 ケイヒン丸型小タイプ(PC20) 5

戻る ページ 1 次へ