スズキ レッツ2 [50cc] 1999-02年式 その他電装系パーツ

CA1PA ■(STDコンビブレ)AZ50X/Y/UK2 ・(廉価版)UX/UY ・(ローダウンコンビブレ)LX/LY ・(レッツ2スタンダード)UDK2

スズキ レッツ2 [50cc] 1999-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-CA1PA 原動機型式 A196 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1PA - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 3.00 - 10 32J TL 後 3.00 - 10 32J TL
バッテリー GT4B-5(横置) 全長 1,670
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 72
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2000 CA1PA 100001 ~ STD(6.1ps)丸顔
1999/3月 マイナーチェンジ
コンビブレーキ仕様
大型リヤキャリア
マルチリフレクターヘッドランプ40/40Wハロゲン
1999:新型オイルポンプとオイルライン。ウィンカーレンズ前クリア・後アンバーレンズ
2000:エンジンオイル供給経路が見直された改善型。ウィンカーレンズ前後共クリアレンズ
1999 ~ 2000 CA1PA 100001 ~ 廉価版(6.1ps)丸顔
1999/3月 マイナーチェンジ
マルチリフレクターヘッドランプ40/40Wハロゲン
1999:新型オイルポンプとオイルライン。ウィンカーレンズ前クリア・後アンバーレンズ
2000:エンジンオイル供給経路が見直された改善型。ウィンカーレンズ前後共クリアレンズ
1999 ~ 2000 CA1PA 126146 ~ (L)ローダウン
丸顔(CA1PA-143952まで)
ZZ顔(CA1PA-143952以降)
コンビブレーキ仕様
1999/9月
STDに専用低シート採用。
マルチリフレクターヘッドランプ40/40Wハロゲン
1999:新型オイルポンプとオイルライン。ウィンカーレンズ前クリア・後アンバーレンズ
2000:エンジンオイル供給経路が見直された改善型。ウィンカーレンズ前後共クリアレンズ
2001 ~ 2001 CA1PA 157593 ~ ZZ顔
2000/7月
バッテリー2.5Ah→2.3Ahへ変更。
(L)ローダウン コンビブレーキ仕様ファイナル
2001 ~ 2001 CA1PA 203337 ~ ZZ顔
2001/10月
特殊な大型リアキャリア装備。
2002 ~ 2002 CA1PA 216793 ~ 中期型最終モデル ZZ顔
レッツ2スタンダード(旧型)
3モデルを統合(コンビブレーキ設定廃止)。
機種名3種(AZ50/AZ50U/AZ50L)→AZ50UDへ一本化、車両通称名をレッツ2スタンダードへ変更。
2002/2月(CA1PA-216793-)
燃料計廃止。
ウェイトローラー 8.5g(厳密には8.6g)、ガソリンタンク5.5L、シート脇グリップ付、など。
2002/7月(CA1PA-220874-)
スタンドロック、リアキャリア、フォークカバー、フーエルメーター廃止。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. プログレス レーシングCDI DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥6,498 税込¥7,148
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プログレス レーシングCDI 1個
レビュー: 4.00(3)

【特長】各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 メーカー 適合車種
36249 1個 ZZ(00~07)〈ALL〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1PB‐100001~に適合
レッツⅡS(98~)〈AZ50SW〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KB‐106536~に適合
レッツⅡL(98~)〈AZ50LW〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KA-309557~、CA1PAに適合
レッツⅡDX(98~)〈AZ50DW〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KA-312667~、CA1PAに適合
レッツⅡ/スタンダード(99~07)〈CA1PA〉
※電タコ配線なし
レッツ(98~)〈AZ50T/V〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KA-308837~に適合
ヴェルデ(97~04)〈UR50YK〉
※電タコ配線なし
アドレス50(98~99)〈UG50W/SW〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1NA-100001~に適合
点火作動確認用LEDランプ付。
リミッターカット・耐熱回路内蔵。
アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
SUZUKI ZZ(00~07)〈ALL〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1PB‐100001~に適合
レッツⅡS(98~)〈AZ50SW〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KB‐106536~に適合
レッツⅡL(98~)〈AZ50LW〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KA-309557~、CA1PAに適合
レッツⅡDX(98~)〈AZ50DW〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KA-312667~、CA1PAに適合
レッツⅡ/スタンダード(99~07)〈CA1PA〉
※電タコ配線なし
レッツ(98~)〈AZ50T/V〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KA-308837~に適合
ヴェルデ(97~04)〈UR50YK〉
※電タコ配線なし
アドレス50(98~99)〈UG50W/SW〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1NA-100001~に適合

2. パワーアドバンス フルデジタルCDI DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) パワーアドバンス フルデジタルCDI 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】高回転エンジン特性にベスト点火のヘビーチューン用CDI。ノーマルからハイチューンエンジンまでポテンシャルをフルに引き出せるよう、全回転域で50rpm毎に点火タイミングをフルデジタル化してプログラミング。アナログCDIでは追従能力が不足していたハイチューンマシンでも、持てるパワーを有効に発揮できます。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製レッドアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。スクーターチューンの必需品、メーカーアクアプローバタコメーター(72815/72814)対応カプラー付き。※商品によってはタコメーター配線が無いものもあります。※タコメーターの種類によっては使用できない場合があります。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種
39196 1個 SUZUKI ZZ(00~07)〈ALL〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1PB‐100001~に適合
レッツⅡS(98~)〈AZ50SW〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KB‐106536~に適合
レッツⅡL(98~)〈AZ50LW〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KA-309557~、CA1PAに適合
レッツⅡDX(98~)〈AZ50DW〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KA-312667~、CA1PAに適合
レッツⅡ/スタンダード(99~07)〈CA1PA〉
※電タコ配線なし
レッツ(98~)〈AZ50T/V〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KA-308837~に適合
ヴェルデ(97~04)〈UR50YK〉
※電タコ配線なし
アドレス50(98~99)〈UG50W/SW〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1NA-100001~に適合
レッツ2 スタンダード 2002-2007年式:03年-07年に適合

戻る ページ 1 次へ