スズキ レッツ2 S [50cc] 1997-98年式 その他電装系パーツ

CA1KB スポーツ仕様 ■機種記号形式:AZ50SV/SW

スズキ レッツ2 S [50cc] 1997-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1KB 原動機型式 A148 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1KB - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 3.00 - 10 32J TL 後 3.00 - 10 32J TL
バッテリー GT4B-5(横置) 全長 1,675
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 985
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯68(97年)♯72(98年)
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 CA1KB 100001 ~ 106535 スポーツ仕様(6.8ps)
F油圧式ディスクブレーキとオイルダンパー式FフォークはSのみの特別装備。
センタースタンドロック、燃料計、メットインランプ、リアキャリア。
1998 ~ 1998 CA1KB 106536 ~ スポーツ仕様(6.3ps)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. プログレス レーシングCDI DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥6,498 税込¥7,148
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プログレス レーシングCDI 1個
レビュー: 4.00(3)

【特長】各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 メーカー 適合車種
36249 1個 ZZ(00~07)〈ALL〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1PB‐100001~に適合
レッツⅡS(98~)〈AZ50SW〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KB‐106536~に適合
レッツⅡL(98~)〈AZ50LW〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KA-309557~、CA1PAに適合
レッツⅡDX(98~)〈AZ50DW〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KA-312667~、CA1PAに適合
レッツⅡ/スタンダード(99~07)〈CA1PA〉
※電タコ配線なし
レッツ(98~)〈AZ50T/V〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KA-308837~に適合
ヴェルデ(97~04)〈UR50YK〉
※電タコ配線なし
アドレス50(98~99)〈UG50W/SW〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1NA-100001~に適合
点火作動確認用LEDランプ付。
リミッターカット・耐熱回路内蔵。
アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
SUZUKI ZZ(00~07)〈ALL〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1PB‐100001~に適合
レッツⅡS(98~)〈AZ50SW〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KB‐106536~に適合
レッツⅡL(98~)〈AZ50LW〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KA-309557~、CA1PAに適合
レッツⅡDX(98~)〈AZ50DW〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KA-312667~、CA1PAに適合
レッツⅡ/スタンダード(99~07)〈CA1PA〉
※電タコ配線なし
レッツ(98~)〈AZ50T/V〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KA-308837~に適合
ヴェルデ(97~04)〈UR50YK〉
※電タコ配線なし
アドレス50(98~99)〈UG50W/SW〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1NA-100001~に適合

2. プログレス レーシングCDI DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥6,498 税込¥7,148
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プログレス レーシングCDI 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 メーカー 適合車種
36250 1個 レッツⅡS(97~)〈AZ50SV〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KB‐100001~106535に適合
レッツⅡL(97~)〈AZ50LV〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KA-218619~309556に適合
レッツⅡ(96)〈AZ50T〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KA-131220~312666に適合
レッツ(96~97)〈AS50W〉
※(AS50T)フレームNo.CA1KA-100001~308836、(AS50V)フレームNo.CA1KA-241778~308836適合
ストリートマジック/S/Ⅱ〈TR50〉
※バッテリー点火車のため、バッテリーレスや容量不足車両は不可。
点火作動確認用LEDランプ付。
リミッターカット・耐熱回路内蔵。
アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
SUZUKI レッツⅡS(97~)〈AZ50SV〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KB‐100001~106535に適合
レッツⅡL(97~)〈AZ50LV〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KA-218619~309556に適合
レッツⅡ(96)〈AZ50T〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KA-131220~312666に適合
レッツ(96~97)〈AS50W〉
※(AS50T)フレームNo.CA1KA-100001~308836、(AS50V)フレームNo.CA1KA-241778~308836適合
ストリートマジック/S/Ⅱ〈TR50〉
※バッテリー点火車のため、バッテリーレスや容量不足車両は不可。

3. パワーアドバンス フルデジタルCDI DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) パワーアドバンス フルデジタルCDI 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】高回転エンジン特性にベスト点火のヘビーチューン用CDI。ノーマルからハイチューンエンジンまでポテンシャルをフルに引き出せるよう、全回転域で50rpm毎に点火タイミングをフルデジタル化してプログラミング。アナログCDIでは追従能力が不足していたハイチューンマシンでも、持てるパワーを有効に発揮できます。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製レッドアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。スクーターチューンの必需品、メーカーアクアプローバタコメーター(72815/72814)対応カプラー付き。※商品によってはタコメーター配線が無いものもあります。※タコメーターの種類によっては使用できない場合があります。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種
39196 1個 SUZUKI ZZ(00~07)〈ALL〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1PB‐100001~に適合
レッツⅡS(98~)〈AZ50SW〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KB‐106536~に適合
レッツⅡL(98~)〈AZ50LW〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KA-309557~、CA1PAに適合
レッツⅡDX(98~)〈AZ50DW〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KA-312667~、CA1PAに適合
レッツⅡ/スタンダード(99~07)〈CA1PA〉
※電タコ配線なし
レッツ(98~)〈AZ50T/V〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1KA-308837~に適合
ヴェルデ(97~04)〈UR50YK〉
※電タコ配線なし
アドレス50(98~99)〈UG50W/SW〉
※電タコ配線なし、フレームNo.CA1NA-100001~に適合
レッツ2 スタンダード 2002-2007年式:03年-07年に適合

戻る ページ 1 次へ