スズキ GSX-R400R [400cc] マフラー RPM製
スズキ GSX-R400R [400cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。Φ93大容量サイレンサーを搭載する事で、優れた排気効率を生み出します。迫力のあるエキゾーストノートは、最大の魅力です。エキゾーストパイプとテールパイプをスチール素材とし、防錆力と光沢力に優れたハードクロームメッキを施しております。サイレンサーアウターカバーは、アルミ素材をNC旋盤にて美しく削り上げたものを採用。サイレンサー内部のスチール素材部品は全てメッキ処理を施しておりますので、防錆力に優れ、長年ご使用頂けるよう製作しております。サイレンサーは、大容量ストレート構造とし、特に高回転域において爽快なポテンシャルを発揮します。低中速域とのパワーギャップを抑制する為、エキゾーストパイプに”4in2in1集合”を採用し、シグナルブルーでの走り出しや交差点での右左折時でも扱い易い特性を実現させました。サウンドは、回転数を上げる事で音質が低音から高音に切り替わります。高回転域での『カァァァァン!!』というレーシングサウンドは、ライダーをその気にさせます。職人が一つ一つ丁寧に作り上げる至極のフルエキゾーストマフラーを是非お楽しみ下さい。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 車輌型式 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4018 | 1個 | SUZUKI | GSXR400R | 90-95/GK76A | テールパイプ/HC、サイレンサーアウターカバー/アルミ |
【特長】エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。官能的なレーシングサウンドを奏でながらも音量を規制値内に抑えたフルエキゾーストマフラーです。Φ93大容量サイレンサーを2つ搭載する事で、優れた排気効率を生み出します。迫力のあるエキゾーストノートは、最大の魅力です。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 材質 | 適合車種 | 車輌型式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4009 | 1個 | SUZUKI | テールパイプ/HC、サイレンサーアウターカバー/アルミ | GSXR400R | 90-95/GK76A |
【特長】エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。官能的なレーシングサウンドを奏でながらも音量を規制値内に抑えたフルエキゾーストマフラーです。Φ93大容量サイレンサーを2つ搭載する事で、優れた排気効率を生み出します。迫力のあるエキゾーストノートは、最大の魅力です。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 材質 | 適合車種 | 車輌型式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4011 | 1個 | SUZUKI | テールパイプ/RHC、サイレンサーアウターカバー/アルミ | GSXR400R | 90-95/GK76A |
戻る ページ 1 次へ