スズキ スカイウェイブ400 Limited [400cc] 2002-05年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル ALCANhands製
CK43A FI ■AN400ZK
スズキ スカイウェイブ400 Limited [400cc] 2002-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2002 ~ 2003 | CK43A 100575 ~ | AN400K3のウィンターバージョン グリップヒーター、ナックルガード 2002/11月 フルモデルチェンジ FI採用。 2灯式マルチリフレクターヘッドライト採用、5本スポーク、など。 カラー設定 ・パールノベルティブラック×バリアブルシルバーメタリック(専用ツートン) |
| 2003 ~ 2004 | CK43A 102258 ~ | 2003/8月 カラー変更 ・パールネブラーブラック×フリントグレーメタリック(専用色) |
| 2004 ~ 2005 | CK43A 103629 ~ | |
| 2005 ~ 2005 | CK43A 106187 ~ | 2005/9月 カラー変更 ・オールトグレーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB438PB00 | 1本 | スズキ | ブラックアウター | スカイウェイブ250/400/TypeS/03Y-05Y 250SS/400SS/05Y-07Y (CJ43,CK43A) | 1575 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS438A10 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS438A15 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS438A30 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS438R00 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS438R10 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS438R15 | 1本 |
【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JM438PB00 | 1本 | スズキ | メッシュアウター | スカイウェイブ250/400/TypeS/03Y-05Y 250SS/400SS/05Y-07Y (CJ43,CK43A) | 1575 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| MS438A00 | 1本 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB438PB10 | 1本 | SKYWAVE400[CK43:スカイウェイブ](05-07(CJ43A/CK43A)/03-05(CJ43A/CK43A) SKYWAVE250[CJ43:スカイウェイブ](03-05) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | *(SKYWAVE250SS/400SS(05-07)) スロットル:A.1540/B.1510Pブレーキ:1575 *(SKYWAVE250/400/Type-S(03-05)) スロットル:A.1490/B.1460 Pブレーキ:1575 | 100mmロング |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB438PB15 | 1本 | SKYWAVE400[CK43:スカイウェイブ](05-07(CJ43A/CK43A)/03-05(CJ43A/CK43A) SKYWAVE250[CJ43:スカイウェイブ](03-05) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | *(SKYWAVE250SS/400SS(05-07)) スロットル:A.1540/B.1510Pブレーキ:1575 *(SKYWAVE250/400/Type-S(03-05)) スロットル:A.1490/B.1460 Pブレーキ:1575 | 150mmロング |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JM438PB15 | 1本 | SKYWAVE400[CK43:スカイウェイブ](05-07(CJ43A/CK43A)/03-05(CJ43A/CK43A) SKYWAVE250[CJ43:スカイウェイブ](03-05) | [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | *(SKYWAVE250SS/400SS(05-07)) スロットル:A.1540/B.1510Pブレーキ:1575 *(SKYWAVE250/400/Type-S(03-05)) スロットル:A.1490/B.1460 Pブレーキ:1575 | 150mmロング |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JM438PB30 | 1本 | SKYWAVE400[CK43:スカイウェイブ](05-07(CJ43A/CK43A)/03-05(CJ43A/CK43A) SKYWAVE250[CJ43:スカイウェイブ](03-05) | [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | *(SKYWAVE250SS/400SS(05-07)) スロットル:A.1540/B.1510Pブレーキ:1575 *(SKYWAVE250/400/Type-S(03-05)) スロットル:A.1490/B.1460 Pブレーキ:1575 | 300mmロング |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB438PB30 | 1本 | SKYWAVE400[CK43:スカイウェイブ](05-07(CJ43A/CK43A)/03-05(CJ43A/CK43A) SKYWAVE250[CJ43:スカイウェイブ](03-05) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | *(SKYWAVE250SS/400SS(05-07)) スロットル:A.1540/B.1510Pブレーキ:1575 *(SKYWAVE250/400/Type-S(03-05)) スロットル:A.1490/B.1460 Pブレーキ:1575 | 300mmロング |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JM438PB10 | 1本 | SKYWAVE400[CK43:スカイウェイブ](05-07(CJ43A/CK43A)/03-05(CJ43A/CK43A) SKYWAVE250[CJ43:スカイウェイブ](03-05) | [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | *(SKYWAVE250SS/400SS(05-07)) スロットル:A.1540/B.1510Pブレーキ:1575 *(SKYWAVE250/400/Type-S(03-05)) スロットル:A.1490/B.1460 Pブレーキ:1575 | 100mmロング |
戻る ページ 1 次へ