スズキ スカイウェイブ SS [250cc] 2005-07年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル

CJ43A TYPE-Sのインチバーハンドル仕様 スクリーンレス ■AN250SSK/SSLK

スズキ スカイウェイブ SS [250cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CJ43A 原動機型式 J436 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ43A - 122224 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー FT12A-BS(横置) 全長 2,260
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EK 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントに2SET使用
重量 169
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:1560/1540 ブレーキ前:ダイレクト(L)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 CJ43A 122224 ~ TYPE-Sのインチバーハンドル仕様(スクリーンレス)
2005/1月
排気量以外基本構成はスカイウェイブ400とスカイウェイブ250共通。
ボディー同色一体型エアロマスク(フロント)
クラス初クロームメッキ製インチ径バーハンドル、スムージングシート、新形状バックレストなど採用。
カラー設定
・パールグラスホワイト
・パールネブラーブラック
・キャンディナポレオンブルー
2005 ~ 2006 CJ43A 128383 ~ 2005/6月
カラー追加
・キャンディソノマレッド
2006 ~ 2007 CJ43A 131580 ~ スペシャルカラー仕様(500台限定)
2006/3月
・パールバイオレットブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

23件中 1件~23件

並び替え:

1. Pブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
ALCANhands Pブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB438PB00 1本 スズキ ブラックアウター スカイウェイブ250/400/TypeS/03Y-05Y 250SS/400SS/05Y-07Y (CJ43,CK43A) 1575

2. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 9,298 税込10,228
9営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ60cm フル・ステンレス製

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
HB7P060SB 1セット ブラック

3. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ125cm フル・ステンレス製

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
HB7P125SB 1セット ブラック

4. ロング パーキングブレーキケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
4営業日後以内
ハリケーン ロング パーキングブレーキケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6561M 1個 100mmロング アウター長さ1675mm ステンレスメッシュ スカイウェイブ250/typeS/SS_('03~'05 CJ43A)_エプシロン250('04~'06 CJ43B) スカイウェイブ250SS/400SS -07 CJ43A/スカイウェイブ250/400/typeS 03-05 CJ43A/エプシロン250 04-06 CJ43B

5. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS438 ALCANhands

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS438 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS438A00 1本

6. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS438 ALCANhands

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS438 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS438A10 1本

7. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS438 ALCANhands

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS438 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS438A15 1本

8. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS438 ALCANhands

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS438 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS438A30 1本

9. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS438 ALCANhands

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
2営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS438 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS438R00 1本

10. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS438 ALCANhands

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
2営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS438 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS438R10 1本

11. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS438 ALCANhands

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
2営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS438 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS438R15 1本

12. Pブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
ALCANhands Pブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM438PB00 1本 スズキ メッシュアウター スカイウェイブ250/400/TypeS/03Y-05Y 250SS/400SS/05Y-07Y (CJ43,CK43A) 1575

13. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
4営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7P060S 1個 フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE フル・ステンレス 60 NSR250R 1994-1999年式:ダイレクトRL

14. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 8,298 税込9,128
4営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7P125S 1個 フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE フル・ステンレス 125 フォルツァX 2004-2007年式:ダイレクトL

15. EARL'Sブレーキホース ハリケーン

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
ハリケーン EARL'Sブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7P060 1個 アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE ステンレスメッシュ 60 NSR250R 1994-1999年式:ダイレクトRL

16. EARL'Sブレーキホース ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
ハリケーン EARL'Sブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7P125 1個 アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE ステンレスメッシュ 125 フォルツァX 2004-2007年式:ダイレクトL

17. パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands パーキングブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB438PB10 1本 SKYWAVE400[CK43:スカイウェイブ](05-07(CJ43A/CK43A)/03-05(CJ43A/CK43A) SKYWAVE250[CJ43:スカイウェイブ](03-05) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(SKYWAVE250SS/400SS(05-07)) スロットル:A.1540/B.1510Pブレーキ:1575 *(SKYWAVE250/400/Type-S(03-05)) スロットル:A.1490/B.1460 Pブレーキ:1575 100mmロング

18. ロング パーキングブレーキケーブル ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ロング パーキングブレーキケーブル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6561 1個 100mmロング アウター長さ1675mm ブラック スカイウェイブ250/typeS/SS_('03~'05 CJ43A)_エプシロン250('04~'06 CJ43B) スカイウェイブ250/400/typeS 03-05 CJ43A/スカイウェイブ250SS/400SS -07 CJ43A/エプシロン250 04-06 CJ43B

19. パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands パーキングブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JM438PB15 1本 SKYWAVE400[CK43:スカイウェイブ](05-07(CJ43A/CK43A)/03-05(CJ43A/CK43A) SKYWAVE250[CJ43:スカイウェイブ](03-05) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(SKYWAVE250SS/400SS(05-07)) スロットル:A.1540/B.1510Pブレーキ:1575 *(SKYWAVE250/400/Type-S(03-05)) スロットル:A.1490/B.1460 Pブレーキ:1575 150mmロング

20. パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands パーキングブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JM438PB30 1本 SKYWAVE400[CK43:スカイウェイブ](05-07(CJ43A/CK43A)/03-05(CJ43A/CK43A) SKYWAVE250[CJ43:スカイウェイブ](03-05) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(SKYWAVE250SS/400SS(05-07)) スロットル:A.1540/B.1510Pブレーキ:1575 *(SKYWAVE250/400/Type-S(03-05)) スロットル:A.1490/B.1460 Pブレーキ:1575 300mmロング

21. パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands パーキングブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB438PB15 1本 SKYWAVE400[CK43:スカイウェイブ](05-07(CJ43A/CK43A)/03-05(CJ43A/CK43A) SKYWAVE250[CJ43:スカイウェイブ](03-05) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(SKYWAVE250SS/400SS(05-07)) スロットル:A.1540/B.1510Pブレーキ:1575 *(SKYWAVE250/400/Type-S(03-05)) スロットル:A.1490/B.1460 Pブレーキ:1575 150mmロング

22. パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands パーキングブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB438PB30 1本 SKYWAVE400[CK43:スカイウェイブ](05-07(CJ43A/CK43A)/03-05(CJ43A/CK43A) SKYWAVE250[CJ43:スカイウェイブ](03-05) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(SKYWAVE250SS/400SS(05-07)) スロットル:A.1540/B.1510Pブレーキ:1575 *(SKYWAVE250/400/Type-S(03-05)) スロットル:A.1490/B.1460 Pブレーキ:1575 300mmロング

23. パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands パーキングブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JM438PB10 1本 SKYWAVE400[CK43:スカイウェイブ](05-07(CJ43A/CK43A)/03-05(CJ43A/CK43A) SKYWAVE250[CJ43:スカイウェイブ](03-05) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(SKYWAVE250SS/400SS(05-07)) スロットル:A.1540/B.1510Pブレーキ:1575 *(SKYWAVE250/400/Type-S(03-05)) スロットル:A.1490/B.1460 Pブレーキ:1575 100mmロング

戻る ページ 1 次へ