スズキ SV650 [650cc] 2003-07年式 その他ボディ・足廻りパーツ

VP52A 輸出車(欧州)後期 2灯 FI ABS ■STD・STD ABS

スズキ SV650 [650cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VP52A 原動機型式 V型2気筒 水冷
フレームNo VP52A - ~ 排気量 645
タイヤ
前 120/60 ZR 17 55W TL 後 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YT12A-BS(縦置) 全長 2,120
スプロケット
前 15 後 45 二次減速比 3
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 備考 ABS(114L)
全高 1,070
ブレーキ
前 Wディスク-LR 後 ディスク 備考
重量 165
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.300 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2006 VP52A ~ フルモデルチェンジ
STD
全長2120×幅790×高1070×165kg
水冷4stDOHC4バルブV2気筒。
SV1000の排気量下位版として、エンジン出力高上、フレーム剛性向上。
FI化。アルミダイキャストトラスフレーム。特徴的なテールライト。
(04)K4
(04)K5
(04)K6
2007 ~ 2007 VP52A ~ STD ABS
全長2120×幅745×高1085×171kg
ABSモデル追加。
カラー設定
・パールヴィガーブルー
・パールネブラーブラック
・キャンディソノマレッド
・メタリックオールトグレー
2007 ~ 2007 VP52A ~ STD
全長2080×幅745×高1085×168kg
ラジエーター幅縮小、ブレーキ周り見直し、フェンダーなどの各部修正。
カラー設定
・パールヴィガーブルー
・パールネブラーブラック
・キャンディソノマレッド
・メタリックオールトグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. カーボンナンバープレートホルダーTYPE-A ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ カーボンナンバープレートホルダーTYPE-A 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
599-021-0001 1個

戻る ページ 1 次へ