スズキ GSX-R400 [400cc] 1988-88年式 その他ブレーキパーツ

GK73A 丸目2灯 ■機種記号形式:GSX-R400J

スズキ GSX-R400 [400cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK73A 原動機型式 K707 直列4気筒 水冷
フレームNo GK73A - 100048 ~ 排気量 398
タイヤ
110/70 R 17 53H TL 140/60 R 18 64H TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 1,995
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 160
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯97.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 GK73A 100048 ~ 1988/3月 フルモデルチェンジ
水油空冷→水冷エンジンへ。
マフラー4in1→左右2本出しで騒音規制クリア。ホイール再度前後17インチ化。
丸目2灯。
カラー設定
・ブルー×ホワイトツートン
・レッド×ブルーツートン
・ブラック
・ブルー×シルバーツートン(5月)
・ブラック金文字(5月)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エアブリーダー(SUS) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エアブリーダー(SUS) 1個
レビュー: 3.78(9)

【特長】ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 ねじ寸法 全長(mm) 材質 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
34550 1個 M7×P1.0 26 ステンレス 44

2. エアブリーダー(SUS)フラット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) エアブリーダー(SUS)フラット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スチール製でサビやすいノーマルエアブリーダーを交換し固着等のトラブル防止とドレスアップが可能。BremboやNISSIN削り出しキャリパー等の高級なキャリパーには特にお勧めです。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
34551 1個 ボルティー 1999-2001年式:2POT

戻る ページ 1 次へ