スズキ ランディー [50cc] 1993-94年式 ランプ・電球類

FM50 AT ■機種記号形式:FM50A

スズキ ランディー [50cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-FM50 原動機型式 FM50 2st単気筒 空冷
フレームNo FM50 - ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 2PR WT 3.50 - 10 2PR WT
バッテリー 6N4-2A 全長 1,620
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP4HA 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ 420 リンク数 94 備考
全高 945
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 72
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1994 FM50 ~ フロントバスケット
荷掛けフック付きリアキャリア
レッグシールド

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. 2輪車用ヘッド球 T19 6V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) 579 税込637
0営業日後以内
M&H 2輪車用ヘッド球 T19 6V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.76(25)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
1P2004 1個 ヘッド球 クリア ダブル 25/25

2. 二輪車前照灯 6V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 289 税込318
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車前照灯 6V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(9)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W) 光色
K5004 1個 T19 6 25/25 クリアー

3. 2輪車用スタンダードハロゲン PH7 6V M&H

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン PH7 6V 1個
レビュー: 4.57(14)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 適合
1C 1個 PH7 P15d-25-1 6Vの原付・スクーター、小・中型車など クリア

4. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6V M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6V 1個
レビュー: 4.05(20)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
1GH 1個 S2ホワイトゴースト PH7 6Vの原付・スクーター、小・中型車など 25/25

5. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6V M&H

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6V 1個
レビュー: 4.05(20)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
1B2C 1個 B2クリア PH7 6Vの原付・スクーター、小・中型車など 25/25

6. 二輪車前照灯 6V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車前照灯 6V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
5004 1箱(10個) クリア ダブル球 25/25 6

7. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6V M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6V 1個
レビュー: 4.05(20)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V)
1SS 1個 B2ホワイトステルス PH7 6

8. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6V M&H

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 6V 1個
レビュー: 4.05(20)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V) 主な適合車種
1VN 1個 S2イエローヴィーナス PH7 6 ジャズ 1986-1999年式:Hi/Lowに適合

9. モペッド球(二輪車ヘッドランプ用)(ブリスターパック) STANLEY

販売価格(税別)    
STANLEY モペッド球(二輪車ヘッドランプ用)(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-65 1個 6 25/25 P15d-25-1 T19L

戻る ページ 1 次へ