スズキ GS250FW [250cc] 1984-85年式 ドレンボルト KITACO製
GJ71B ハーフカウル Rディスク
スズキ GS250FW [250cc] 1984-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1984 ~ 1985 | GJ71B ~ | 1984/6月 マイナーチェンジ 水冷4stDOHC並列4気筒。 38ps。 リアブレーキ油圧ディスク採用。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,398
税込¥1,538

KITACO
アルミドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

品番 | 内容量 | メーカー | 寸法(mm) | ピッチ(mm) | 呼び番号 |
---|---|---|---|---|---|
772-0500003 | 1個 | スズキ | M14×10 | 1.25 | D-4 |
戻る ページ 1 次へ