スズキ スカイウェイブ [250cc] 2007-17年式 ドレンボルト KITACO製

CJ46A ■(STD)AN250K8 ・(Limited)ウィンターバージョン AN250ZK8/ZK9/ZL1/ZL2

スズキ スカイウェイブ [250cc] 2007-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-CJ46A 原動機型式 J441 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ46A - 101070 ~ 排気量 249
タイヤ
前 120/80 - 14 58S TL 後 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YT12A-BS(横置) 全長 2,270
スプロケット
前 後 二次減速比 2.714
プラグ
CR7EK 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,385
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 196
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:1660/1610 ブレーキ前:ダイレクト(R)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w/8w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
301
レベル
(mm)
87
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.200 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 CJ46A ~ Limited(ウィンターバージョン)
2008/12月 マイナーチェンジ
カラー変更
・オールトグレーメタリック
2012 ~ 2012 CJ46A ~ Limited(ウィンターバージョン)
2012/1月 マイナーチェンジ
車載工具の内容を変更。
カラー継続
・オールトグレーメタリック
2013 ~ 2013 CJ46A ~ Limited(ウィンターバージョン)
2013/3月
カラー変更
・グラススパークブラック
2007 ~ 2008 CJ46A 100020 ~ Limited(ウィンターバージョン)(全長2270×幅825×高1385×218kg)
2007/9月 マイナーチェンジ
平成18年国内排出ガス規制対応。
触媒大型化。
カラー変更
・パールネブラーブラック
2008 ~ 2008 CJ46A 101070 ~ STD(全長2270×幅760×高1385×196kg)
2007/12月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
平成18年国内排出ガス規制対応。
カラー設定
・オールトグレーメタリック
2011 ~ 2011 CJ46A 111869 ~ Limited(ウィンターバージョン)
2011/1月
カラー変更
・オールトグレーメタリック
2014 ~ 2017 CJ46A 114240 ~ Limited(ウィンターバージョン)
2014/4月 マイナーチェンジ
グレーステッチシート、Sエンブレム変更。
カラー継続
・グラススパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) ¥1,398 税込¥1,538
0営業日後以内
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.70(10)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 寸法(mm) ピッチ(mm) 呼び番号
772-0500003 1個 スズキ M14×10 1.25 D-4

戻る ページ 1 次へ