スズキ スカイウェイブ TypeS [250cc] 2006-07年式 ドレンボルト

CJ44A ストリート仕様(バーハン)ショートスクリーン FI ■AN250SK7/SDK7

スズキ スカイウェイブ TypeS [250cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CJ44A 原動機型式 J441 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ44A - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 120/80 - 14 58S TL 後 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YT12A-BS(横置) 全長 2,270
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR7EK 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,225
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 193
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:1660/1610 ブレーキ前:ダイレクト(R)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
301
レベル
(mm)
87
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.200 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2007 CJ44A 100001 ~ 2006/4月 フルモデルチェンジ
新開発水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
新開発フレーム、キーレスシステム採用、トランク容量拡大、FI採用。
タイヤサイズ変更、ロングスクリーン
独立型2灯ヘッドライト、液晶ディスプレイ、など。
カラー設定
・パールビガーブルー
・パールグラスホワイト
・パールネブラーブラック
・パールクリスタルレッド
・ソニックシルバーメタリック(9月)
2007 ~ 2007 CJ44A 108537 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. リプレイスドレンボルト マグネット付 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥749 税込¥824
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト マグネット付 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm) マグネット 材質
16770 1個 六角二面幅 14 つき スチール

2. リプレイスドレンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥599 税込¥659
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 主な適合車種 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16778 1個 M14×10×P1.25 六角二面幅 14

3. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) ¥1,398 税込¥1,538
0営業日後以内
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.70(10)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 寸法(mm) ピッチ(mm) 呼び番号
772-0500003 1個 スズキ M14×10 1.25 D-4

4. オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,798 税込¥1,978
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルクリーンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじピッチ(mm) ねじ長さ(mm) ねじ径(mm)
93752 1個 1.25 10 14

5. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.25/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/シルバー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0030 1セット

6. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.25/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブラック

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0031 1セット

7. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.25/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブルー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0032 1セット

8. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.25/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/レッド

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0033 1セット

9. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,398 税込¥1,538
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1205 1個 M14 14 1.25 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

10. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1206 1個 M14 11 1.25 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

11. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】レース参加に要求されるワイヤーロック付ドレーンボルト。ボルト先端部分の強力マグネットにより、クリーニング機能も装備しています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 寸法L(mm) 寸法H(mm) メーカー 寸法P(mm)
105-1205 1個 14(先端マグネット部含まず) 21 スズキ 1.25

戻る ページ 1 次へ