スズキ GSR750 [750cc] 2013-17年式 ドレンボルト
GR7NA 国内モデル FI ABS ■STD
スズキ GSR750 [750cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2013 | GR7NA 100001 ~ | STD ABS 2013/3月 ABS装備。出力特性海外仕様同一。 GSX-R750エンジンをベース。 ヘッドライト左右両端ブルーインナーレンズ採用ポジションランプ配置。 メーターパネルにアナログ式タコメータと白色LED照明の大型液晶パネル採用。 大型液晶パネルにスピードメータ、ギヤポジションインジケータ、燃料計、時計など常時表示し、燃費計やトリップメーターなどを選択表示する機能採用。 カラー設定 ・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト ・マットブラックメタリックNo.2 ・パールグレッシャーホワイト |
| 2014 ~ 2014 | GR7NA 101672 ~ | STD ABS 2014/4月 カラー変更 ・マットブラックメタリックNo.2(新色) ・パールビガーブルー×ミスティックシルバーメタリック(新色) ・パールグレッシャーホワイト(継続) |
| 2015 ~ 2017 | GR7NA 101732 ~ | STD ABS(青/白専用2トーンカラー) 2014/5月 カラー追加 トリトンブルーメタリック/パールグレッシャーホワイトのヘッドライトカウル、燃料タンク、ラジエーターサイドカバー、テールカウル。 チタン色のハンドルバー。濃金色Fフォークアウターチューブ。赤色Rサスペンションスプリング。青色ドライブチェーン。 |
| 2015 ~ 2017 | GR7NA 102032 ~ | STD ABS 2015/2月 マットシルバーハンドルバーへ変更。 車体色白のホイールをブラックに、車体色黒の”GSR”ロゴ色をグレーに変更。 カラー設定 ・パールグレッシャーホワイト ・マットブラックメタリックNo.2 生産終了 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
| 品番 | 内容量 | ボルト頭部形状 | 六角軸二面幅(mm) | マグネット | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16770 | 1個 | 六角二面幅 | 14 | つき | スチール |
【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | ボルト頭部形状 | 六角軸二面幅(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 16778 | 1個 | M14×10×P1.25 | 六角二面幅 | 14 |
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 寸法(mm) | ピッチ(mm) | 呼び番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500003 | 1個 | スズキ | M14×10 | 1.25 | D-4 |
【特長】耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。
| 品番 | 内容量 | ねじピッチ(mm) | ねじ長さ(mm) | ねじ径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 93752 | 1個 | 1.25 | 10 | 14 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-09-0030 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-09-0031 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-09-0032 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-09-0033 | 1セット |
【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじ長さ(mm) | ピッチ(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1205 | 1個 | M14 | 14 | 1.25 | 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー |
【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじ長さ(mm) | ピッチ(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1206 | 1個 | M14 | 11 | 1.25 | 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー |
【特長】レース参加に要求されるワイヤーロック付ドレーンボルト。ボルト先端部分の強力マグネットにより、クリーニング機能も装備しています。
| 品番 | 内容量 | 寸法L(mm) | 寸法H(mm) | メーカー | 寸法P(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1205 | 1個 | 14(先端マグネット部含まず) | 21 | スズキ | 1.25 |
戻る ページ 1 次へ