スズキ GAG [50cc] 1986-86年式 チューブ・リムバンド IRC製

■機種記号形式:RB50

スズキ GAG [50cc] 1986-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-LA41A 原動機型式 A403 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 49
タイヤ
前 3.50 - 10 2PR WT 後 3.50 - 10 2PR WT
バッテリー (6N4-2A)(縦置) 全長 1,540
スプロケット
前 14 後 37 二次減速比 2.642
プラグ
C6HA(C6HSA) 本数 1
全幅 610
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 870
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 70
メインジェット
形状 番数 #80
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
0.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 ~ 空冷4stOHC単気筒。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) ¥1,598 税込¥1,758
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 3.73(11)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25936B 1本 3.50/4.00-10 TR87 10 182

2. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) ¥1,598 税込¥1,758
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.50(10)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25935B 1本 3.50/4.00-10 TR-4 10 182

3. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) ¥1,598 税込¥1,758
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 3.67(3)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25937B 1本 3.50/4.00-10 JS244A 10 182

戻る ページ 1 次へ