スズキ ボルティー [250cc] 1998-02年式 チューブ・リムバンド IRC製

NJ47A タイプT(ラグジュアリー)ダブルシート:TU250XT-W/X/Y(Yのみ平成12年排ガス規制適合)

スズキ ボルティー [250cc] 1998-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-NJ47A 原動機型式 J424 4st単気筒 空冷
フレームNo NJ47A - 114096 ~ 排気量 249
タイヤ
前 3.00 - 18 47S WT 後 120/80 - 17 61S WT
バッテリー FB10L-A2(縦置) 全長 2,065
スプロケット
前 15 後 41 二次減速比 2.733
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 775
チェーン
サイズ 520 リンク数 100 備考
全高 1,075
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 141
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 860 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:00から 870/875、99まで 890/930 ブレーキ前:ダイレクト(L)860
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
397±2.5
レベル
(mm)
101
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 NJ47A 114096 ~ 1998/2月
ボルティSTDのラグジュアリー仕様。
ロングタイプダブルシート(ツートン)、折畳式Rキャリア、パイプライトステー、専用立体エンブレム&サイトカバー、センタースタンド標準装備。
パッシングライト、ポジションランプ(ハザード)搭載。
1999 ~ 1999 NJ47A 115973 ~ 1999/1月
TU250Xのラグジュアリー仕様。
Fブレーキキャリパ2potタイプ。
クラッチプレート変更、ハンドルスイッチ表示(図記号)変更、ポジションランプ回路追加変更、など。
2000 ~ 2002 NJ47A 117005 ~ 2000/1月
TU250Yのラグジュアリー仕様。
平成12年排出ガス規制適合のため2次空気供給装置(AI)を導入、キャブレター変更、ギア比変更、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.25(20)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25961B 1本 2.75/3.00/3.60-18、80/100-18、90/90-18 TR-4 18 182

2. IRC リムテープ IRC

販売価格(税別) ¥199 税込¥219
3営業日後以内
IRC IRC リムテープ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ
14534213 1本 325/510-17(25-17)

3. リムテープ IRC

販売価格(税別)    
IRC リムテープ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ バルブ
519369 1個 325/510-17 25-17

戻る ページ 1 次へ