スズキ バーディー [50cc] 2005-07年式 チューブ・リムバンド

BA42A ■(FB50)FB50K5/6/7 ・(FB50D セル付)FB50DK5/6/7

スズキ バーディー [50cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-BA42A 原動機型式 A405 4st単気筒 空冷
フレームNo BA42A - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 70/90 - 14 34P WT 後 80/90 - 14 40P WT
バッテリー YT4L-BS(縦置) 全長 1,805
スプロケット
前 13 後 39 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 650
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 990
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 69
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 BA42A 100001 ~ キック式(全長1805×幅650×高990×69kg)
2004/11月 フルモデルチェンジ
カラー設定
・グレイッシュブルー(YHV)
2005 ~ 2007 BA42A 100001 ~ セル付(全長1805×幅650×高990×71kg)
2004/11月カラー設定
・グレイッシュブルー(YHV)

2006 FB50DK6 105101-
2007 FB50DK7 109033-
2006 ~ 2007 BA42A 105091 ~ キック式

FB50K6 105091-
FB50K7 109043-

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) ¥1,598 税込¥1,758
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.70(10)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25919B 1本 2.50-14.70/100-14、80/90-14 TR-4 14 182

2. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) ¥1,598 税込¥1,758
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 5.00(3)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25918B 1本 2.25-14.70/90-14 TR-4 14 182

3. リムテープ 2.75/4.10-14 IRC

販売価格(税別) ¥239 税込¥263
出荷目安:8日
IRC リムテープ 2.75/4.10-14 1本
レビュー: 3.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 適合サイズ RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編
MC22-14 1本 2.75/4.10-14 24

戻る ページ 1 次へ