スズキ グラストラッカー [250cc] 2000-03年式 LEDバルブ

NJ47A ■機種記号形式:TU250GY/GK2/3

スズキ グラストラッカー [250cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-NJ47A 原動機型式 J424 4st単気筒 空冷
フレームNo NJ47A - 117126 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 18 47S WT 120/80 - 17 61S WT
バッテリー YB10L-A2 全長 2,000
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 900
チェーン
サイズ 520 リンク数 100 備考
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 133
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯115
ケーブル長
クラッチ 930 チョーク メーター 950 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:960/930 ブレーキ前:ダイレクト(L)1020
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 NJ47A 117126 ~ エンジン、フレーム、足廻りなどボルティと同じ。ダブルシート、キックレバー。
2001 ~ 2002 NJ47A 129452 ~ 2001/11月
キック式廃止。(ビッグボーイはそのまま)
ブレーキレバーとヘルメットホルダ形状変更、グリップエンドキャップ追加、スイングアームピボット構造変更、など。
2003 ~ 2003 NJ47A 134527 ~ 2002/11月
後期、Fフォークブーツ廃止。
2003 ~ 2003 NJ47A 136546 ~ 後期、Fフォークブーツ廃止。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.67(12)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

戻る ページ 1 次へ