スズキ コレダスクランブラー50 [50cc] 1996-98年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

LA13A ■機種記号形式:K50SCT/X

スズキ コレダスクランブラー50 [50cc] 1996-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-LA13A 原動機型式 A185 2st単気筒
フレームNo LA13A - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 17 38L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,820
スプロケット
13 36 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 930
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 80
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯65
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1998 LA13A 100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(176)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC9001 1本 17 2.25/2.50-17 TR-4 チューブ

2. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0115 1本 2.25/2.50-17 18 185

3. STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
出荷目安:7日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) STANDARD 1本
レビュー: 4.68(157)

【特長】『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。【用途】カブタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS00365 1本 17 2.50-17 R 4PR W/T

4. STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) STANDARD 1本
レビュー: 4.68(157)

【特長】『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。【用途】カブタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS00388 1本 17 2.50-17 R 6PR W/T

5. STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) STANDARD 1本
レビュー: 4.68(157)

【特長】『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。【用途】カブタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS00323 1本 17 2.50-17 F 4PR W/T

6. STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) STANDARD 1本
レビュー: 4.68(157)

【特長】『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。【用途】カブタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS00363 1本 17 2.50-17 R 4PR W/T

戻る ページ 1 次へ