スズキ アドレス125 [125cc] 2026-26年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

EN11J 国内モデル(インド生産)■UZ125NEYM6

スズキ アドレス125 [125cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-EN11J 原動機型式 AF26 4st単気筒 空冷
フレームNo EN11J - 100001 ~ 排気量 124
タイヤ
前 90/90 - 12 44J TL 後 90/100 - 10 53J TL
バッテリー FTZ5L-BS(縦置) 全長 1,880
スプロケット
前 後 二次減速比 3.250
プラグ
MR7E-9 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,155
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 108
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.650 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 EN11J 100001 ~ 2025/9月
型式、エンジン変更(8BJ-DP12H→8BJ-EN11J、AF21→AF26)。
強制空冷4st単気筒SOHC2バルブ。SEP(SUZUKI ECO PERFORMANCE)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。EURO5+。
LEDヘッド、ポジション、テールランプ。
Fウィンカークリアレンズ採用。
ボディ「Address」立体エンブレム新デザインロゴ採用。
アナログメーター。
新型アルミホイール、シート下トランクスペース(24.4L)、左右フロントインナーラック、USBソケット(YPE-A)装備。
リヤキャリア標準装備。シート改良、タンデムステップ15mm延長。
カラー設定
・ソリッドアイスグリーン
・マットステラブルーメタリック
・パールグレイスホワイト
・マットブラックメタリックNo.2

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥6,598 税込¥7,258
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 5.00(5)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
305521 1本 フロント/リア 12 90/90-12 44J TL

2. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥8,198 税込¥9,018
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
305515 1本 10 90/100-10 53J TL 53J

戻る ページ 1 次へ