スズキ ヴェクスター125 [125cc] 1994-99年式 タイヤ IRC製

CF42A ■機種記号形式:AN125R/T/W

スズキ ヴェクスター125 [125cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CF42A 原動機型式 F418 4st単気筒 空冷
フレームNo CF42A - 100001 ~ 排気量 124
タイヤ
前 3.50 - 10 51J TL 後 3.50 - 10 51J TL
バッテリー FTX7A-BS(横置) 全長 1,920
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR8E/CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,095
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 107
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 15w
ガラス型式 T13 G18
口金形状 ウェッジ(中) BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
0.750 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1995 CF42A 100001 ~ 1994/7月
12ps空冷4stエンジン搭載スクーター、8リットルタンク、ハンドブレーキシステム装備
1995 ~ 1996 CF42A 110517 ~ カラー設定
・フラッシュシルバーメタリック
1998 ~ 1999 CF42A 125322 ~ カラー設定
・フラッシュシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. MB90 TUKTUK IRC

販売価格(税別) ¥4,198 税込¥4,618
出荷目安:8日
IRC MB90 TUKTUK 1本
レビュー: 3.86(7)

【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
12199P 1本 10 3.50-10 51J T/L

2. MB520 URBAN MASTER IRC

販売価格(税別) ¥6,898 税込¥7,588
出荷目安:8日
IRC MB520 URBAN MASTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ リム径(inch)
329577 1本 Front・Rear共用 チューブレスタイプ(TL) 3.50-10 10

3. BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 51J IRC

販売価格(税別) ¥6,498 税込¥7,148
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 51J 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シャープでスポーティーなフォルムのスクーター達にピッタリのタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14553510 1本 350-10T/L 10 3.5

4. LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-740 IRC

販売価格(税別)    
IRC LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-740 1本
レビュー: 4.60(5)

【特長】ミニバイク用のハイグリップタイヤ。3.00-10と3.50-10の2サイズをご用意しました。3.50-10はタイヤ剛性を向上させ、熱ダレ対策コンパウンドを採用した「サマーSP」もラインアップします。路面コンディションに合わせて選択可能です。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
32199E 1本 10 3.50-10 51J T/L

戻る ページ 1 次へ