ヤマハ TZR250RS [250cc] 1992-94年式 SBS製

3XV ■車両型式:3XV8/9/A

ヤマハ TZR250RS [250cc] 1992-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3XV 原動機型式 3XV V型2気筒 水冷
フレームNo 3XV - 080101 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,960
スプロケット
14 37 二次減速比 2.640
プラグ
BR9ECM 本数 2
全幅 680
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 147
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 3XV ~ カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
1994 ~ 1994 3XV ~ 3XV唯一のシルバーフレーム。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
1992 ~ 1992 3XV 080101 ~ TZR250Rの乾式クラッチ仕様
レーサーレプリカ
STDとSPモデルとの中間の位置づけ。
カラー設定
・シルキーホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.37(73)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0634000 1セット(2枚) TZR250/SP(89-90)_3MA1/3-5_3MA-000101~ TZR250R/SP(91-94)_3XV2/5/7/B_3XV-105101~ TZR250R/RS(91-94)_3XV1/4/6/8/9/A_3XV-000101~ TZR250SPR(94)_3XVC_3XV-107101~ FZR400RR(90-)_3TJ1_3TJ-111101~ FZR400RR-SP(90-)_3TJ2-6_3TJ-141101~ FZR400RR-SP(94-)_3TJ7_3TJ-154101~ XJR400R(01-07)_4HME/F/G/H/J/K/L_4HM- T-MAX(08-10)_4B53/R/S_SJ08J T-MAX(11-12)_1UD1/2_SJ08J T-MAX 530/ABS(12) T-MAX 530/ABS(13)_59CG/CH/CL_SJ12J T-MAX 530/ABS(14)_59CV/CW/CX_SJ12J T-MAX 530 ABS(14)_B232_SJ12J T-MAX 530 ABS(15-16)_2PW6/2PWF/X_SJ12J T-MAX 530 ABS(16)_2PWU/2PWX_SJ12J FZ-6 FAZER S2(08-09)_4S81/6/B_ FZ-6 FAZER S2 ABS(08-09)_5S22/23_ FZ-6 S2(07-)_5S51_ YZF600R6(99-02) YZF600R6(03-) YZF600Rサンダーキャット(96-) MT07(14-16)_1WS3/1WSK_RM07J MT07A(14-16)_1XB4/1XBG/1XBK_RM07J YZF750R7OW02(99) FZ8(11-)_39P1_ FZ8 FAZER8(11-)_42P1_ FZ8 FAZER8 ABS(11-)_1BD1_ TDM900(02-) MT09(14-16)_1RC8/B878_RN34J MT09A(14-16)_2DRC/2DRM/2DRT_RN34J MT09TRA(15-16)_2SC8/2SCK_RN36J XSR900(16)_B90B_RN46J XSR900(16)_B907_RN46J FZS1000FAZER(01-) FZ-1S(08-14)_3C3G/1CA8/1CAJ/1CAT/1CAU/1CAV/2DV7_RN21J FZ-1N(08-12)_2D1A/2D1X/1EC7/1EC8_RN21J YZF1000Rサンダーエース(96-) YZF-R1(98-01) YZF-R1(02-03) YZF-R1/SP/LE(04-06) XT1200Zスーパーテネレ(10-)_23P1_ XJR1300(00)_5EA9/G_RP03J XJR1300(01)_5EAP/R/S_RP03J XJR1300(02-06)_5UX 1/2/3/4/5/6/8/9_RP03J XJR1300(07-09)_5UXB/C/D/E_RP17J XJR1300(10-15)_5UXF/G/K_RP17J FJR1300(01) FJR1300(03-05) MT-01(05-06) ロードスター1700 ウォーリア(02-) ロードスター1700(04-) XV1900ロードライナー(06-) XV1900ミッドナイトスター(06-) XV1900ストレートライナー(06-) XV1900CU レイダー(08-09)_29P3/6 30B3_ YAMAHA ストリートセラミック

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.37(73)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0634020 1セット(2枚) TZR250SPR 1995-1999年式:フロントに使用

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.37(73)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0634081 1セット(2枚) XJR400R 2001-2008年式:フロントに使用

4. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.37(73)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0570030 1セット(2枚) XJR400R2 1996-1996年式:リアに使用

戻る ページ 1 次へ