ヤマハ シグナスX [125cc] 2010-11年式 SBS製

SE464 台湾仕様 FI ■NXC125M Premium・Sporty

ヤマハ シグナスX [125cc] 2010-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SE464 原動機型式 E3B8E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE464 - ~ 排気量
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー YT7B-BS 全長 1,855
スプロケット
二次減速比 3.333
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 114
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,650
ブレーキ前 1100 ブレーキ後 2025 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
105
レベル
(mm)
90
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2011 SE464 ~ カラー変更
・ライトグレーグレーイッシュブルーメタリックF(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新色)
・ブラックメタリックX
・シルキーホワイト
・ダルレッドメタリックD
2011 ~ 2011 SE464 ~ カラー変更
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1
・ダークパープリッシュブルーメタリック14
・スターダストシルバー
・ビビッドレッドメタリック5
2011 ~ 2011 SE464 ~ カラー変更
・マットブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0207000 1セット(2枚) シグナスX(10-/4C6台湾仕様)国内仕様不可 YAMAHA ストリートセラミック

戻る ページ 1 次へ