ヤマハ TW200E [200cc] SBS製

ヤマハ TW200E [200cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0728000 1セット(2枚) RZ50(98-99)_5FC 1_RA01J RZ50(00-)_5FC 2/3_RA02J TW125(99) TW200E(00-01)_5LB1/2_DG07J TW225E(02-03)_5VC1_DG09J TW225E(04-)_5VC3/4/5/6/7_DG09J セロ-225WE(97-99)_4JG5/6_4JG セロ-225WE(00-04)_5MP1/2/3/4_DG08J ブロンコ(97)_5BT1_5BT トリッカー(04-07)_5XT1/2/3/4/5/6/7_DG10J トリッカー(08-09)_5XT8/9_DG16J トリッカー(10-13)_5XTA_DG16J トリッカー(14)_5XTB_DG16J セロ-250(05-07)_3C51/52/53/54/55/57_DG11J セロ-250/S(08-10)_3C5C/3C56/3C5M_DG17J セロ-250(10)_3C5S_DG17J セロ-250(12-13)_3C5Y_DG17J セロ-250(14-16)_1YB9/L/N_DG17J XT250X(06-07)_5C11_DG11J XT250X(08)_5C13_DG17J YAMAHA ストリートセラミック

戻る ページ 1 次へ