ヤマハ FZ1 [1000cc] 2008-12年式 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製

RN21J (FZ1-N)国内モデル カウル無し/異型ヘッドライト ■車両型式:2D1A/X/1EC7/8

ヤマハ FZ1 [1000cc] 2008-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RN21J 原動機型式 N518E 直列4気筒 水冷
フレームNo RN21J - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,140
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9EK(-10)/CR9E(12) 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 530 リンク数 122 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
539
レベル
(mm)
96
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 RN21J ~ カウル無仕様
水冷4stDOHC並列4気筒5バルブエンジン(黒塗り)搭載。
メインスタンド無し(FZ1 Fazerは装備)。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2010 ~ 2011 RN21J ~ 足回りの各パーツをブラック塗装。
カラー追加
・シルバーメタリック1
2012 ~ 2012 RN21J ~ カラー変更
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. [e1仕様]EVO サイレンサー R-TYPE カーボン 60/450/69x48 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 129,800 税込142,780
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様]EVO サイレンサー R-TYPE カーボン 60/450/69x48 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
M-HR00705C 1個

2. [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) カーボン (ヘキサゴナルサイレンサー) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 129,800 税込142,780
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) カーボン (ヘキサゴナルサイレンサー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SLIP-ON LINE【e1仕様】。◎ e1仕様。ノーマル車両の音量をベースに、ヨーロッパでの騒音規制(ユーロ1)に適合したモデル。静音タイプマフラーでサイレンサーエンドにはバッフルを装着しています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-Y10SO7-HRC 1個 FZ-1/FZ-1 FAZER 06-15

3. [SPシリーズe1仕様]スリップオンマフラー(S/O) サイレンサー L-TYPE チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [SPシリーズe1仕様]スリップオンマフラー(S/O) サイレンサー L-TYPE チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
MS-H19T 1個 FZ-1/FZ-1 FAZER 06-12

4. [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) チタン (ヘキサゴナルサイレンサー) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) チタン (ヘキサゴナルサイレンサー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SLIP-ON LINE【e4・e1仕様】。MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。。SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-Y10SO7-HRT 1個 FZ-1/FZ-1 FAZER 06-15

戻る ページ 1 次へ