ヤマハ チャンプRS [50cc] 1987-88年式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

2NA 6.3ps (CJ50RS) チャンプ(CJ50E)のスポーツ仕様 ■車両型式:2NA

ヤマハ チャンプRS [50cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 2st単気筒
フレームNo 2NA - 1450101 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 2PR WT 3.00 - 10 2PR WT
バッテリー YB4L-B 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP7HS 本数 1
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 2NA ~ (CJ50RS)
カラー追加
・黒
1987 ~ 1987 2NA 1450101 ~ (CJ50RS)
チャンプ(CJ50E)のスポーツ仕様6.3psエンジン搭載。
Fディスクブレーキ化。
テレスコピックFフォーク、ガス封入式Rショック、レーシングマフラー装備。
カラー設定
・白/赤(ストロボカラー)
・白/朱色(マールボロ)
・青/水色/黄
1987/7月
チャンプRSテック21(限定車有り)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. SC TUBE(スクーター用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
6営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) SC TUBE(スクーター用) 1本
レビュー: 4.68(37)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ リム径(inch)
SCSC9003 1本 JS-244A 80/90-10、3.00-10 10

2. SC TUBE(スクーター用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
6営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) SC TUBE(スクーター用) 1本
レビュー: 4.68(37)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ リム径(inch)
SCSC9002 1本 TR-4 80/90-10、3.00-10 10

3. BATTLAX BT-39SS Mini BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
出荷目安:21日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT-39SS Mini 1本
レビュー: 4.50(10)

【特長】スプリントから耐久レースまで、ミニバイクレース・スクーターレースに出場しているお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS01765 1本 10 3.00-10 TL 42J

4. SC TUBE(スクーター用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
6営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) SC TUBE(スクーター用) 1本
レビュー: 4.68(37)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SCSC9004 1本 TR-87 80/90-10、3.00-10 10 182

5. HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.64(177)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS01591 1本 10 3.00-10 W/T 42J

6. BATTLAX BT-39SS Mini BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT-39SS Mini 1本
レビュー: 4.50(10)

【特長】スプリントから耐久レースまで、ミニバイクレース・スクーターレースに出場しているお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS01766 1本 10 3.00-10 TL 42J

戻る ページ 1 次へ