ヤマハ ニュースメイト90 [90cc] 2000-07年式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

UB02J T90N 新聞配達仕様

ヤマハ ニュースメイト90 [90cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-UB02J 原動機型式 B303E 4st単気筒 空冷
フレームNo UB02J - 000105 ~ 排気量 89
タイヤ
2.75 - 14 35P WT 2.75 - 14 41P WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,840
スプロケット
15 35 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 428 リンク数 100 備考
全高 1,080
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 102
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
83
レベル
(mm)
325
種類 01/G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2007 UB02J 000105 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC6437 1本 14 2.50/2.75/3.00-14 TR-4S チューブ

2. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0095 1本 2.50/2.75/3.00-14 18 185

3. STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) STANDARD 1本
レビュー: 4.68(157)

【特長】『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。【用途】カブタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS00003 1本 14 2.75-14 F 4PR W/T

4. STANDARD BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 5,198 税込5,718
5営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) STANDARD 1本
レビュー: 4.68(157)

【特長】『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。【用途】カブタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCS02150 1本 14 2.75-14 R 6PR W/T

戻る ページ 1 次へ