ヤマハ JOG-C [50cc] 2001-02年式 YAMAHA(ヤマハ)製

SA16J (CV50A)リモコン無

ヤマハ JOG-C [50cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-SA16J 原動機型式 A125E 2st単気筒
フレームNo SA16J - 0042279 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 40J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4B-5/GT4L-BS 全長 1,670
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 640
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 74
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 SA16J ~ カラー設定
・ラジカルホワイト
・ヤマハブラック
・ベージュ
2001 ~ 2001 SA16J 0042279 ~ リモコンレスのCV50(JOG-5NK2)をベースに、装備をシンプルにした廉価版の、ベーシックモデル。
着色樹脂パーツやリアキャリアの代わりにテールステー装着。
カラー設定
・ラジカルホワイト
・ヤマハブラック
・ベージュ

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エアフィルター 5GD-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 749 税込824
0営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) エアフィルター 5GD-14451-00 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車輌型式(ヤマハ) 他社参考品番(NTB) 他社参考品番(キタコ)
5GD-14451-00 1個 CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4) YA-1007 341-0079000

2. ケーブル ブレーキ 5BM-26351-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
3営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) ケーブル ブレーキ 5BM-26351-00 1個
レビュー: 4.00(1)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車輌型式(ヤマハ) 他社参考品番(NTB)
5BM-26351-00 1個 CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4) BCY-020R

戻る ページ 1 次へ