ヤマハ XV1900CU レイダー [1900cc] 2015-17年式 GSユアサ製

カナダ仕様 FI

ヤマハ XV1900CU レイダー [1900cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 P622E V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,854
タイヤ
120/70 - 21 62H TL 210/40 R 18 73H TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,570
スプロケット
二次減速比 2.626
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 925
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,165
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 331
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
755
レベル
(mm)
117
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.10 L
フィルタ
交換時
4.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 フラッシャーランプをLEDに変更。フラッシャーボディーとレンズ形状変更、など。
カラー設定
・ダルレッドカクテルB
・ダークグレーメタリックN
2016 ~ 2016 カラー変更
・シルバーメタリック1
・ディープレッドメタリックK
2017 ~ 2017 カラー変更
・シルバーメタリック1
・ディープレッドメタリックK

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
2営業日後以内
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 4.38(13)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
GT14B-4 1個 12.0(10時間率) GT14B-4 - 70

戻る ページ 1 次へ