ヤマハ FJR1300 [1300cc] 2001-02年式 UNION(ユニオン産業)製

RP04 欧州向モデル FI ■STD・STD(P)

ヤマハ FJR1300 [1300cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RP04 原動機型式 5JW1 直列4気筒 水冷
フレームNo RP04 - ~ 排気量 1,298
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,195
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,435
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 244
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 RP04 ~ STD ABS無し パニアケース無
従来FJの空冷→水冷エンジンへ。
FI採用。
環境基準EU-2適合(三元触媒搭載)。
サイドカムチェーン方式採用。メッキシリンダー、組立式ショックアブソーバ内蔵2軸バランサー、4-2-1-2マフラー装備、機械式カムダンパー内蔵ミドルシャフト。
F正立サス(48mmインナー)、リモコン調整式Rサス。電動式ウインドスクリーン、25L燃料タンク、など。
カラー設定
・ブラック
・ディープパープリッシュブルーメタリック
・シルバーメタリック
2002 ~ 2002 RP04 ~ STD ABS無し パニアケース付(P)
P仕様(パニアケース)タイプ設定。
カラー変更
・ダルレッドメタリック(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリック
・シルバーメタリック
2002 ~ 2002 RP04 ~ STD ABS無し パニアケース無
フロントフェンダー、アンダーカウルなどの形状変更。
カラー変更
・ダルレッドメタリック(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリック
・シルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
5営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(319)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-051 1個 ヤマハ 5JW-13440-00 85 65

戻る ページ 1 次へ