ヤマハ T-MAX530 SX/DX [530cc] 2017-19年式 MICHELIN(ミシュラン)製

SJ15J 国内モデル ABS ■(XP500A)(SX)BX34/3B/3G ・(XP530DA)(DX)BC34/3B/3G

ヤマハ T-MAX530 SX/DX [530cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SJ15J 原動機型式 J417E 直列2気筒 水冷
フレームNo SJ15J - ~ 排気量 530
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー YTZ12S(横置) 全長 2,200
スプロケット
二次減速比 6.034
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 765
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,420
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SJ15J ~ DX ABS(快適装備)(全長2200×幅765×高1420×215kg)
2017/4月 モデルチェンジ
SXスタンダード仕様にクルーズコントロールシステム、電動調整式スクリーンなど装備。
カラー設定
・マットダークパープリッシュブルーメタリック1(マットブルー)
・ダークグレーメタリックS
2017 ~ 2017 SJ15J ~ SX ABS(スタンダード仕様)(全長2200×幅765×高1420×215kg)
2017/4月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
D-MODE(YCC-T及びTCS、走行モードを選べる)など電子制御技術採用。
新設計アルミフレーム、新設計リアアーム(現行比h40mmロング)、リンク式モノクロスサスペンション、大容量シート下トランク、など。
カラー設定
・マットシルバー1
・ダークグレーメタリックS
2018 ~ 2018 SJ15J ~ DX ABS(快適装備)
2018/5月
カラー変更
・マットダークグレーメタリック8(新色)
・マットダークパープリッシュブルーメタリック1(継続) ※サイドカバーカラー変更、Fフォーク、Fキャリパーをゴールドに。
2018 ~ 2018 SJ15J ~ SX ABS(スタンダード仕様)
2018/5月
カラー変更
・マットダークグレーメタリック8(新色)
・マットシルバー1(継続) ※Fフォーク、Fキャリパーをゴールドに。
2019 ~ 2019 SJ15J ~ DX ABS(快適装備)
2019/2月
カラー変更
・マットライトグレーメタリック4
・マットダークグレーメタリック8
2019 ~ 2019 SJ15J ~ SX ABS(スタンダード仕様)
2019/2月
カラー変更
・マットダークパープリッシュブルーメタリック1

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. PILOTROAD4 SCOOTER MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOTROAD4 SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウェット路面や、また白線などのすべり易い路面状況で優れたグリップ力を発揮。最もパワーのある大型スクーターでも優れた操縦安定性。優れた耐久性【用途】サーキット競技専用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ リム径(inch)
703240 1本 160/60 R 15 リア TL 15

2. PILOTROAD4 SCOOTER MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOTROAD4 SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウェット路面や、また白線などのすべり易い路面状況で優れたグリップ力を発揮。最もパワーのある大型スクーターでも優れた操縦安定性。優れた耐久性【用途】サーキット競技専用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ リム径(inch)
703260 1本 120/70 R 15 フロント TL 15

3. PILOT POWER 3 SCOOTER MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOT POWER 3 SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 速度記号/荷重表示
701400 1本 120/70R15 56H TL 15 TL 56H

4. PILOT POWER 3 SCOOTER MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOT POWER 3 SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
701410 1本 160/60R15 67H TL 15 リア TL

戻る ページ 1 次へ