ヤマハ T-MAX [500cc] 2005-07年式 NTB製

SJ04J (XP500) FI ■車両型式:5VU3/9/D/15B7

ヤマハ T-MAX [500cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SJ04J 原動機型式 J404E 並列2気筒 水冷
フレームNo SJ04J - ~ 排気量 499
タイヤ
120/70 R 14 55H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー GT9B-4(横置) 全長 2,235
スプロケット
二次減速比 2.262
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,235
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:マスターから左キャリバ 1450・左→右 約600
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 S25
口金形状 ウェッジ(大W) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
512
レベル
(mm)
109
種類 G7.5
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 SJ04J ~ 2004/9月
FI採用。
大径フロントフォーク。前輪ダブルディスクブレーキ及び手元操作式パーキングブレーキ、など。
カラー変更
・ディープレッドメタリックK
・ブラックメタリックX
・ダークパープリッシュブルーメタリックL(ブルー)
2006 ~ 2006 SJ04J ~ 2005/9月 スペシャル(上級モデル)
・ブラックメタリックX
2006 ~ 2006 SJ04J ~ 2006/2月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー/新色)
・ディープレッドメタリックK(継続)
・ブラックメタリックX(継続)
2007 ~ 2007 SJ04J ~ STD
2007/2月
カラー変更
・ビビッドレッドカクテル1(レッド/新色)
・ダークパープリッシュブルーメタリックL(ブルー/新色)

Special(15B8)
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ウエイトローラー NTB

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
NTB ウエイトローラー 1セット(4個)
レビュー: 4.51(206)

【特長】材質比重の重い真鍮製。一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない。ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm) 適合車種
WY25-22 1セット(4個) 15 22 25 TMAX500 SJ08J (2セットが必要)

2. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
YO-2006 1個 ヤマハ FZS600 フェザー('98~)、XP500 T-MAX('01~) 5DM-03440-00、5DM-13440-00 カートリッジ式

3. ウエイトローラー NTB

販売価格(税別)    
NTB ウエイトローラー 1セット(4個)
レビュー: 4.51(206)

【特長】材質比重の重い真鍮製。一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない。ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合車種 主な適合純正品番 適合メーカー
WY25-22 1セット(4個) TMAX500 SJ08J (2セットが必要) 5VU-17632-10 ヤマハ

戻る ページ 1 次へ