ヤマハ JOG-C [50cc] 1997-99年式 NTB製

SA01J (YV50)・(YV50C)

ヤマハ JOG-C [50cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SA01J 原動機型式 A101E 2st単気筒
フレームNo SA01J - 017793 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 32J WT 3.00 - 10 32J WT
バッテリー GT4B-5 全長 1,660
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 64
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 G18
口金形状 ウェッジ(中) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 SA01J ~ (YV50C) カジュアル仕様
スタンダードJOGの外装パーツを着色樹脂パーツに変更。
リアキャリア、コンビニフックを省いたベーシックモデル。
1999 ~ 1999 SA01J ~ (YV50C) カジュアル仕様
1997 ~ 1997 SA01J 017793 ~ 1997/12月
(YV50)
イメージを大きく変えた5代目。
ヘッドライトがフロントボディ下部にビルトイン。
Gロックシステム採用。
6.8PSエンジン、Fドラムブレーキ、Rキャリア、Fカバーマウントヘッドライト。

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
GK260-330-35 1個 18291-HB2-900 SUPER CAB50/70/90 29

2. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
5営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS3AC 1個 3AC-W2536-00 ジョグCY50(3KJ1~H)、YG50(3YK1~A)(R)、
JOGポシェCY50H(R)、
V50メイト(3AC1~6、4AT1~5)(F,R)、
ビーノYJ50R(5AU1~D)(R)、
ジョグYV50(SA01J、SA04J)(R)
ジョグCY50,YG50,JOGポシェCY50H,(R)、
V50メイト(F,R)、ジョグYV50(SA01J、SA04J)(R)
ヤマハ

3. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS4JP 1個 4JP-W2535-00 ジョグCY50(3KJ1~H)(F)、
アプリオYJ50(4JP1~9)(F)、
ビーノYJ50R(5AU1~D)(F)
ジョグCY50、アプリオYJ50、ビーノYJ50R,(F) ヤマハ

4. リペア用シートカバー NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB リペア用シートカバー 1枚
レビュー: 4.41(156)

【特長】全てJASO B801の関連規格で製作されています。【用途】シートの補修、貼り換え用

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 タイプ メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番
CVY-10 1枚 タッカー止め式 ヤマハ JOG 5BM2 SAO1J、JOG-C ポシェ 5BM-24710-00/5GD-24710-00

5. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 499 税込549
3営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(404)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
YA-1006 1枚 ヤマハ 5BM-14551-00 JOGスペースイノヴェーション 99 オイル塗布済

6. ブレーキケーブル NTB

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
3営業日後以内
NTB ブレーキケーブル 1本
レビュー: 4.61(134)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス・スクーター用

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
BCY-019F 1本 ヤマハ 5BM-26341-00 ジョグ スペースイノベーション 5BM1~3 フロント

7. ブレーキケーブル NTB

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
5営業日後以内
NTB ブレーキケーブル 1本
レビュー: 4.61(134)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス・スクーター用

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
BCY-020R 1本 ヤマハ 5BM-26351-00 ジョグ 5BM/5EM/5GD/5PT/5KN リア

8. スピードメーターケーブル NTB

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
NTB スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 4.40(120)

【特長】スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応。純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。【用途】ビジネス・スクーター用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo.
SCY-004 1本 ヤマハ ジョグアプリオ 5GD-83550-02

戻る ページ 1 次へ