ヤマハ SR500 [500cc] 1992-92年式 NTB製

1JN (SR500S)ドラム3型 ■3GW5

ヤマハ SR500 [500cc] 1992-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JN 原動機型式 1JN 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JN - 227101 ~ 排気量 499
タイヤ
3.50 - 18 56S WT 4.00 - 18 64S WT
バッテリー 12N7-3B-1 全長 2,085
スプロケット
20 55 二次減速比 2.750
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,080
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 170
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯162.5
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1075 ブレーキ後 備考 スロットル:1035/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
182
レベル
(mm)
188
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 1JN 227101 ~ 1992/8月 マルーンカラー仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
YO-2003 1個 ヤマハ ドラックスラー1100/400('96~)、TDM850('93~'94)、SR400/S('85~'97)、XV400/250 ビラーゴ('97~)、SRV250ルネッサ('92~) 2H0-13440-90、4X7-13440-00、4X7-13440-01、4X7-13440-09、4X7-13440-90、583-13440-10、5JX-13440-00 濾紙式

2. タコメーターケーブル NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
NTB タコメーターケーブル 1本
レビュー: 4.17(6)

【用途】オンロード(大型車)用

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 種別
TYJ-06-002 1本 ヤマハ 2J2-83560-00/01 SR400/500 全モデル共通 タコメーターケーブル

3. クラッチケーブル NTB

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
3営業日後以内
NTB クラッチケーブル 1本
レビュー: 4.56(57)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応。スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ【用途】大型車用

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
CYJ-06-002 1本 ヤマハ 2H6-26335-00 SR500 3GW1.3~9 52

4. ブレーキケーブル NTB

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
3営業日後以内
NTB ブレーキケーブル 1本
レビュー: 4.61(134)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】大型車用

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
BYJ-06-001 1本 ヤマハ 1JN-26341-00 SR400 1JR/3HT1~9/A/B、SR500 1JN0/3GW1~9 フロント

5. スプロケット NTB

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
3営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: 4.46(175)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPY-011F 1個 ヤマハ SR500/3GW1~9 3FH-17460-10 428-20T

6. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
3営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 4.43(86)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HLY-004RS 1本 シルバー ヤマハ 2K6-83922-00 SR400 3HT3~B
SR500 3GM3~9

7. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
3営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 4.43(86)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HLY-006LS 1本 シルバー ヤマハ 2K6-83912-00 SR400 3HT3~B
SR500 3GM3~9

8. スプロケット NTB

販売価格(税別) 5,198 税込5,718
3営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: 4.46(175)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPY-035R 1個 ヤマハ SR500/3GW1~9 3GW-25455-20 428-55T

9. OFY-010 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA NTB

販売価格(税別) 129 税込142
出荷目安:10日
NTB OFY-010 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種:トリッカー DG10J/16J セロー250 DG11J/17J/31J SR400 2H6/1JR【用途】93210-07135互換品。サイズ:7.0×2.5

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFY-010 1個

10. OFY-030 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA NTB

販売価格(税別) 239 税込263
出荷目安:10日
NTB OFY-030 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種:DS/DSC400 4TR/VH01/02J DS250 VG02J/05J【用途】93210-64297互換品。サイズ:64.0×3.8

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFY-030 1個

戻る ページ 1 次へ